パンチングパネル用ボックスフックTRUSCO当日出荷
最大積載量(kg)3/個材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3
パンチングパネル用スチールコンテナTRUSCO当日出荷
パンチングパネル(10角、15mmピッチ)に直接取付できる小物入れです。
用途ねじ、パーツ等小物の分類・保管に材質スチール(溶剤塗装)積載荷重(kg)5
拡張できるセル作業台用オプションTRUSCO当日出荷
伸縮式で、パネル、タブレットホルダー、クリアボックス、小物入れ用パネルを取り付けることができます。
用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0681幅(mm)72高さ(mm)85奥行(mm)477サイズ(mm)72×477×85最大積載量(kg/個)5
ニューラインデスク用部品パネルボードTRUSCO5日以内出荷
パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面等が付けられます。
仕様パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ適合NLD・NLDZタイプ高さ(mm)332奥行(mm)40
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
3方枠ERECTA(エレクター)税込¥28,578¥25,980