パネルラック(コンテナラック)とは小さな部品や小物を収納するためのラックのことです。小さな引き出しが多数ついたタイプやハンガータイプで小物の入ったボックスの取り外しができるラックなど形状はさまざま。またレイアウトが変更しやすいようキャスターがついたラックもあります。他にもフックハンガーやスパナフックなどパーツもあり、フリーハンガーラックやパネルハンガーと組み合わせて使用することも可能。小物をすっきり収納してくれるので、工場など幅広い作業現場で重宝されています。
物流・保管用品サカエセール 2026年新製品も多数掲載中! 2/28(土)まで 詳しくはこちら
253件中 241253
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック用フックスパナフック TRUSCOラック用フックスパナフックTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番501-0772質量(g)450間口W×奥行D×高さH(mm)180×137×109
RS PRO ルーバーパネル収納ユニット PP RS PRORS PRO ルーバーパネル収納ユニット PPRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro ルーバーパネル、壁面取り付け. RS Pro 壁面取り付け型ルーバーパネルのご紹介です。この汎用性と高品質のユニットは、作業エリアに追加することで貴重な作業スペースを解放し、日常的な使用に備えて省スペースで実用的な収納ソリューションを実現するのに不可欠です。このベンチ収納スタンドには、ルーバースロットがあり、ラインビン収納容器や工具用のフックなどを掛けます。そのため、柔軟で機能的なユニットで、さまざまな用途に適しています。特長と利点:. .軟鋼製ルーバーパネルは軽量の収納パネルで、貴重な作業スペースを解放します .積み重ね可能な容器およびネストできる容器システムと互換性があります .エポキシ粉体コーティングのルーバーパネルにより、高い耐久性、容易な清掃、耐腐食性を実現 .あらかじめカットされた溝付き穴により、壁、キャビネット、ベンチ、ラックなどに簡単に取り付ける ことができます。4 種類のバリエーション: .ルーバースロット 60 個( 500 x 500 mm ) ; 350-6028 350-6028 .ルーバースロット 120 個( 1000 x 500 mm ) ; 350-6034 350-6034 .ルーバースロット 120 個( 500 x 1000 mm ) ; 350-6056 350-6056 .ルーヴル 240 枚( 1000 x 1000 mm ). 用途:. 収納容器及びスタンドは、用途に関係なく作業スペースに追加するのに非常に便利です。最も貴重な機能は、ねじ、ナット、ボルトなどのさまざまな小さなアイテムを保持できることで、収納スペースを最大限に活用できるようにすることです。さらに、スタンドに収納フックを使用するときに、工具を吊るすためにも使用されます。このタイプの収納ソリューションは、作業台や作業台を整理するのに最適です。ルーバーパネル及びプラスチック部品入れは、主に機械工、職人、家庭用 DIY 愛好家、愛好家によって使用されています。作業バン / 移動式の作業エリアで使用できますか.. 作業台内のパネルにしっかりと取り付けて、部品入れを保持する場合に使用できます。ただし、車両が動いてビン内のアイテムが落下して紛失する GET が発生する可能性があるため、これが最適な保管方法ではない場合があります. バックプレート / スタンドの材質は何ですか.. パネルは軟鋼製で、非常に軽量で、ほぼあらゆる表面に取り付けることができます。また、ルーバーパネルはエポキシコーティングされているため耐腐食性が高く、耐摩耗性に優れており、作業場や工場などに適しています. 収納容器は含まれていますか.. いいえ。これらの入れ物は付属していませんが、部品の入れ物の例は RS 品番 ; 760-4189 です 760-4189 です. このパネルは壁に取り付けることができますか.. はい、このパネルは壁面取り付け可能です。 6 か所に穴開け加工済みの固定穴が付いているため、簡単に取り付けられます. ユニットは自立しますか.. いいえ、ユニットは自立しません。収納コンテナをしっかりと保持するには、表面にしっかりと取り付ける必要があります. 注:. .固定具は含まれていません .ストレージビンは付属していません。ルーバーパネルのみ
仕様タイプ = ルーバーパネルビン材質 = PP全高 = 1000mm全幅 = 500mm色 = サンドストーン
RS PRO ルーバーパネル収納ユニット PP RS PRORS PRO ルーバーパネル収納ユニット PPRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro ルーバーパネル、壁面取り付け. RS Pro 壁面取り付け型ルーバーパネルのご紹介です。この汎用性と高品質のユニットは、作業エリアに追加することで貴重な作業スペースを解放し、日常的な使用に備えて省スペースで実用的な収納ソリューションを実現するのに不可欠です。このベンチ収納スタンドには、ルーバースロットがあり、ラインビン収納容器や工具用のフックなどを掛けます。そのため、柔軟で機能的なユニットで、さまざまな用途に適しています。特長と利点:. .軟鋼製ルーバーパネルは軽量の収納パネルで、貴重な作業スペースを解放します .積み重ね可能な容器およびネストできる容器システムと互換性があります .エポキシ粉体コーティングのルーバーパネルにより、高い耐久性、容易な清掃、耐腐食性を実現 .あらかじめカットされた溝付き穴により、壁、キャビネット、ベンチ、ラックなどに簡単に取り付ける ことができます。4 種類のバリエーション: .ルーバースロット 60 個( 500 x 500 mm ) ; 350-6028 350-6028 .ルーバースロット 120 個( 1000 x 500 mm ) ; 350-6034 350-6034 .ルーバースロット 120 個( 500 x 1000 mm ) ; 350-6056 350-6056 .ルーヴル 240 枚( 1000 x 1000 mm ). 用途:. 収納容器及びスタンドは、用途に関係なく作業スペースに追加するのに非常に便利です。最も貴重な機能は、ねじ、ナット、ボルトなどのさまざまな小さなアイテムを保持できることで、収納スペースを最大限に活用できるようにすることです。さらに、スタンドに収納フックを使用するときに、工具を吊るすためにも使用されます。このタイプの収納ソリューションは、作業台や作業台を整理するのに最適です。ルーバーパネル及びプラスチック部品入れは、主に機械工、職人、家庭用 DIY 愛好家、愛好家によって使用されています。作業バン / 移動式の作業エリアで使用できますか.. 作業台内のパネルにしっかりと取り付けて、部品入れを保持する場合に使用できます。ただし、車両が動いてビン内のアイテムが落下して紛失する GET が発生する可能性があるため、これが最適な保管方法ではない場合があります. バックプレート / スタンドの材質は何ですか.. パネルは軟鋼製で、非常に軽量で、ほぼあらゆる表面に取り付けることができます。また、ルーバーパネルはエポキシコーティングされているため耐腐食性が高く、耐摩耗性に優れており、作業場や工場などに適しています. 収納容器は含まれていますか.. いいえ。これらの入れ物は付属していませんが、部品の入れ物の例は RS 品番 ; 760-4189 です 760-4189 です. このパネルは壁に取り付けることができますか.. はい、このパネルは壁面取り付け可能です。 6 か所に穴開け加工済みの固定穴が付いているため、簡単に取り付けられます. ユニットは自立しますか.. いいえ、ユニットは自立しません。収納コンテナをしっかりと保持するには、表面にしっかりと取り付ける必要があります. 注:. .固定具は含まれていません .ストレージビンは付属していません。ルーバーパネルのみ
仕様タイプ = ルーバーパネルビン材質 = PP全高 = 500mm全幅 = 1000mm色 = サンドストーン
RS PRO ルーバーパネル収納ユニット PP RS PRORS PRO ルーバーパネル収納ユニット PPRS PRO
26,980税込29,678
1キット
7日以内出荷
収納容器とパネルのキット. 容器とルーバーパネルとすべて揃ったキット . 各キットの内容については表を参照 容器はポリプロピレン製、ルーバーパネルはスチール製
仕様タイプ = ルーバーパネルビン材質 = PP全高 = 438mm全幅 = 914mm色 = 青、緑、赤、黄
RS PRO ルーバーパネル収納ユニット PP RS PRORS PRO ルーバーパネル収納ユニット PPRS PRO
9,998税込10,998
1キット
7日以内出荷
収納容器とパネルのキット. 容器とルーバーパネルとすべて揃ったキット . 各キットの内容については表を参照 容器はポリプロピレン製、ルーバーパネルはスチール製
仕様タイプ = ルーバーパネルビン材質 = PP全高 = 438mm全幅 = 457mm色 = 青、緑、赤、黄
マルチプルラック サカエマルチプルラックサカエ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。「パールホワイト」を採用。
仕様スライド棚4・5段付属品コンテナー30BTM/15個付質量(kg)90ホワイト高さ(mm)1950タイプ単体奥行(mm)570間口(mm)1250段数6段ねじ径M12×P1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)均等積載量(kg/段)30グリーン購入法適合取扱説明書(0.38MB)アジャスター樹脂
マルチプルラック サカエマルチプルラックサカエ
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
新構造・横揺れに強いマルチプルラック。「パールホワイト」を採用。
仕様スライド棚4・5段付属品コンテナー30BTM/15個付質量(kg)83ホワイト高さ(mm)1950タイプ連結奥行(mm)570間口(mm)1200段数6段ねじ径M12×P1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)均等積載量(kg/段)30グリーン購入法適合取扱説明書(0.38MB)アジャスター樹脂
ボックス(大)青 山金工業ボックス(大)青山金工業
1,728税込1,901
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×247×122
マルチプルラック(連結・コンテナ無) サカエマルチプルラック(連結・コンテナ無)サカエ
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。
用途工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで仕様組立式ホワイト高さ(mm)570タイプ連結奥行(mm)1950間口(mm)1200適合コンテナW530×D366RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合取扱説明書(0.39MB)アジャスター樹脂製、ネジ径:M12(P=1.75)
UPRラック片面 H1900 棚受9個付 TRUSCOUPRラック片面 H1900 棚受9個付TRUSCO
62,980税込69,278
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番393-3067高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885
UPRラック片面 H1450 棚受7個付 TRUSCOUPRラック片面 H1450 棚受7個付TRUSCO
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番393-2991高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435
UPRラック片面 H1000 棚受4個付 TRUSCOUPRラック片面 H1000 棚受4個付TRUSCO
43,980税込48,378
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番393-2923高さ(mm)985奥行(mm)430間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
NF ピックラック用レール 日本ファイリングNF ピックラック用レール日本ファイリング
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
パネルラック(コンテナラック)