絞り込み
均等耐荷重(kg)
  • 30
  • 20(2)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 80(5)
  • 100(10)
  • 150(6)
  • 200(7)
  • 300(11)
  • 400(6)
  • 500(6)
  • 600(4)
  • 800(3)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 2000(2)
  • 2800(2)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ハヤノ産業(2)
外径(Φmm)
  • 370(2)
  • 500(2)
高さ(mm)
  • 185(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
サカエ品質であなたの現場を効率化。特設サイト公開中 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
50(4)
80(5)
100(10)
150(6)
200(7)
300(11)
400(6)
500(6)
600(4)
800(3)
均等耐荷重(kg)をもっと見る
  • 電動ターンテーブル RTT2 ハヤノ産業

    電動ターンテーブル RTT2

    ハヤノ産業
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    22日以内出荷
    安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
    用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1679材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
  • 電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付 ハヤノ産業

    電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付

    ハヤノ産業
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    22日以内出荷
    安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。
    用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1680材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
  • 回転台 TRUSCO

    回転台

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
    適合ULRT型、CLM型トラスコ品番240-9607荷台寸法(幅)(mm)470特性帯電防止荷台寸法(奥行)(mm)500
回転台