絞り込み
容量(mL)
- 1(3)
- 2(4)
- 3(1)
- 5(13)
- 15(2)
- 20(38)
- 25(25)
- 100(53)
1目盛(mL)
- 0.1
- 0.001(26)
- 0.002(23)
- 0.005(24)
- 0.01(64)
- 0.015(1)
- 0.02(55)
- 0.03(1)
- 0.05(56)
- 0.06(2)
- 0.2(32)
- 0.25(8)
- 0.5(17)
- 1(6)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 2.2(1)
全長(mm)
- 150(1)
- 180(1)
- 215(3)
- 230(1)
- 270(1)
- 275(1)
- 300(1)
- 308.5(1)
- 318(1)
- 344(2)
- 348(2)
- 350(2)
- 370(5)
- 373(3)
- 383(3)
- 385(31)
- 415(5)
- 435(33)
- 436(3)
- 455(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- IWAKI(AGCテクノグラス)(22)
- アズワン(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- PYREX(パイレックス)(4)
- BRAND(4)
- サンプラテック(3)
- 三商(3)
- 宮原計量器(3)
- コーニング(2)
- climbing(クライミング)(2)
- FALCON(1)
- FALCON(ファルコン)(1)
- ナリカ(1)
- Poulten & Graf(1)
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
「容量(mL)」から絞り込む
1(3)
2(4)
3(1)
5(13)
15(2)
20(38)
25(25)
100(53)

先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥822~税込¥904~1本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から12日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
先端目盛 メスピペット 太穴
アズワン(1件のレビュー)¥950~税込¥1,045~1本当日出荷から翌々日出荷容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット中間目盛 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌々日出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
中間メスピペット
アズワン¥822~税込¥904~1本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
ピペット アドバンテージタイプ
FALCON¥21,980税込¥24,1781箱(200袋×1本)当日出荷から12日以内出荷目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
シリンジピペット 1.142シリーズ
Poulten & Graf¥3,698税込¥4,0681本当日出荷安全ピペッターを使用せず吸引可能なため、ガラスピペットを差し込む際の破損リスクの低減が可能です。 ピストンを引くだけで吸引できます。 DURAN硼珪酸ガラスと同レベルのクラスS1の耐酸性とA2の耐アルカリ性があります。材質DURAN(R) AR-GLASS(ソーダ石灰ガラス)
ビオラモオープンエンドピペット
アズワン¥7,490~税込¥8,239~1箱(200本)ほか当日出荷先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。付属品綿栓付き仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー材質PS規格綿栓付き滅菌γ線滅菌済(SAL10-6)
PX ディスポメスピペット
三商¥19,980~税込¥21,978~1個(100本)ほか3日以内出荷取出しやすいカラーコード付Steri-View™包装。容量を色で識別することができます。。マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています。。個包装、綿栓入、滅菌済。
メスピペット 先端目盛 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥799~税込¥879~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 大穴
SIBATA(柴田科学)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプ大穴目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
ピペット
コーニング¥24,980税込¥27,4781箱(200本)当日出荷から翌々日出荷色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット 極太大穴 クラスB
BRAND¥2,998税込¥3,2981本12日以内出荷仕様●容量:5mL●1目盛:0.1mL●許容誤差:±0.1mL●穴径:約3mm●全長:360mm●仕様補足:極太大穴クラスB●綿栓止め付き全長(mm)360容量(mL)51目盛(mL)0.1許容誤差(mL)±0.1先端内径(mm)3アズワン品番65-5705-44
毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 英語版校正証明書付 E-PIPET-STシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,969税込¥14,2661本9日以内出荷から19日以内出荷全長が短く、クリーンベンチ内での操作が容易です。普通兼用目盛付きです。 。取引・証明などの用に供する計量器としては使用できません。全長(mm)215校正証明書一般校正(英語)
ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 校正証明書付 E-PIPET-STシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷から19日以内出荷全長が短く、クリーンベンチ内での操作が容易です。普通兼用目盛付きです。 。取引・証明などの用に供する計量器としては使用できません。全長(mm)215校正証明書一般校正
メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980~税込¥16,478~1本13日以内出荷本体表記は、1,2mLは[B]、5mL以上は[A]となります。また、カラーコードはついていません。校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥11,980~税込¥13,178~1本13日以内出荷本体表記は、1,2mLは[B]、5mL以上は[A]となります。また、カラーコードはついていません。校正証明書一般校正
メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980~税込¥14,278~1本13日以内出荷から16日以内出荷校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,980~税込¥12,078~1本13日以内出荷から16日以内出荷校正証明書一般校正
メスピペット 普通目盛 穴大 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980~税込¥14,278~1本12日以内出荷から16日以内出荷校正証明書一般校正(英語)