絞り込み
容量(mL)
- 0.1(16)
- 0.2(15)
- 0.3(16)
- 0.5(16)
- 1(1)
- 5(1)
- 100(1)
1目盛(mL)
- 0.001(17)
- 0.002(16)
- 0.005(17)
- 0.01(2)
- 0.015(1)
- 0.03(1)
- 0.05(1)
- 0.06(2)
- 0.1(2)
全長(mm)
- 350
- 205(4)
- 215(4)
- 300(8)
- 330(3)
- 332(3)
- 345(3)
- 348(3)
- 360(48)
- 366(5)
- 370(13)
- 373(3)
- 375(36)
- 383(3)
- 385(36)
- 390(5)
- 415(5)
- 435(38)
- 436(3)
- 455(27)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- IWAKI(AGCテクノグラス)(11)
- アズワン(10)
- climbing(クライミング)(2)
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
「容量(mL)」から絞り込む
0.1(16)
0.2(15)
0.3(16)
0.5(16)
1(1)
5(1)
100(1)

先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
中間メスピペット
アズワン¥911~税込¥1,002~1本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥14,980~税込¥16,478~1本13日以内出荷本体表記は、1,2mLは[B]、5mL以上は[A]となります。また、カラーコードはついていません。校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥11,980~税込¥13,178~1本13日以内出荷本体表記は、1,2mLは[B]、5mL以上は[A]となります。また、カラーコードはついていません。校正証明書一般校正
メスピペット 普通目盛 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥12,980~税込¥14,278~1本12日以内出荷から16日以内出荷綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 普通目盛 校正証明書付 M-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥10,980~税込¥12,078~1本ほか12日以内出荷から16日以内出荷綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。校正証明書一般校正
先端メスピペット JCSS校正付
アズワン¥11,760~税込¥12,936~1本15日以内出荷ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正