絞り込み
ブランド
  • アズワン(16)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • climbing(クライミング)(10)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • PYREX(パイレックス)(4)
  • サンプラテック(3)
  • コーニング(3)
  • 三商(3)
  • 宮原計量器(3)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • FALCON(1)
  • ISOLAB(1)
  • ナリカ(1)
容量(mL)
  • 1
  • 0.05(1)
  • 0.1(28)
  • 0.2(27)
  • 0.3(27)
  • 0.4(2)
  • 0.5(29)
  • 1.05(1)
  • 1.1(2)
  • 2(78)
  • 2.2(10)
  • 3(30)
  • 5(88)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 20(54)
  • 25(47)
  • 50(35)
  • 100(84)
  • 1000(1)
1目盛(mL)
  • 0.01(45)
  • 0.015(1)
  • 0.02(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 215(2)
  • 270(1)
  • 274(1)
  • 275(1)
  • 277(1)
  • 320(1)
  • 342(1)
  • 350(1)
  • 357(2)
  • 360(32)
  • 362(1)
  • 370(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.1(28)
0.5(29)
1
2(78)
3(30)
5(88)
20(54)
25(47)
50(35)
100(84)
容量(mL)をもっと見る
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
475税込523
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(1000本)
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
535税込589
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(PP) サンプラテックメスピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
629税込692特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
485税込534
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
579税込637
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペット アドバンテージタイプ FALCONピペット アドバンテージタイプFALCON
53,980税込59,378
1箱(1000袋×1本)
当日出荷から12日以内出荷
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
449税込494
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニューエクセレントIWAKI(AGCテクノグラス)
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ビオラモオープンエンドピペット アズワンビオラモオープンエンドピペットアズワン
10,400税込11,440
1箱(500本)
当日出荷
先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。
仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー付属品綿栓付き材質PS滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)
先端メスピペット アズワン先端メスピペットアズワン
6,660税込7,326
1セット
15日以内出荷から31日以内出荷
中間メスピペット 太穴 アズワン中間メスピペット 太穴アズワン
6,760税込7,436
1セット
15日以内出荷から31日以内出荷
メスピペット ショーティタイプ・普通目盛 IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット ショーティタイプ・普通目盛IWAKI(AGCテクノグラス)
4,898税込5,388
1箱(10本)
7日以内出荷から17日以内出荷
宮原 穴太メスピペット 宮原計量器宮原 穴太メスピペット宮原計量器
669税込736
1個
4日以内出荷
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
639税込703
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
メスピペット PYREX(パイレックス)メスピペットPYREX(パイレックス)
389税込428
1個
翌々日出荷
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
549税込604
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
535税込589
1本
当日出荷
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
目安ピペット マルエム[理化学・容器]目安ピペットマルエム[理化学・容器]
12,980税込14,278
1ケース(100本)
翌々日出荷
ピペットの種類目安ピペット
ポリメスピペット サンプラテックポリメスピペットサンプラテック
619税込681
1本(1本)
3日以内出荷
材質PP
毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正
先端メスピペット クラスA 中国語版校正証明書付 アズワン先端メスピペット クラスA 中国語版校正証明書付アズワン
12,880税込14,168
1本
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
先端メスピペット 英語版校正証明書付 アズワン先端メスピペット 英語版校正証明書付アズワン
12,880税込14,168
1本
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
先端メスピペット JCSS校正付 アズワン先端メスピペット JCSS校正付アズワン
11,380税込12,518
1本
15日以内出荷
ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
グリーン先端メスピペット 2058シリーズ アズワングリーン先端メスピペット 2058シリーズアズワン
409税込450
1個
当日出荷から6日以内出荷
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
グリーン中間メスピペット 2053シリーズ アズワングリーン中間メスピペット 2053シリーズアズワン
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
鉛・カドミウム不含有です。
材質硼珪酸ガラス-1
先端メスピペット 校正証明書付 アズワン先端メスピペット 校正証明書付アズワン
10,380税込11,418
1本
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
先端メスピペット 太穴 アズワン先端メスピペット 太穴アズワン
6,760税込7,436
1セット
15日以内出荷から22日以内出荷
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
6,660税込7,326
1セット
15日以内出荷
PYREX (R) ショーティーカルチャーピペット 7105Jシリーズ コーニングPYREX (R) ショーティーカルチャーピペット 7105Jシリーズコーニング
3,198税込3,518
1ケース(10本)
6日以内出荷から8日以内出荷
通常のピペットに比べて全長が短く、先端の口径が大きいので、クリーンベンチでの培養液の操作や、狭い場所での粘性の高い溶液の操作に適しています。
ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 E-PIPET-STシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 E-PIPET-STシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
379税込417
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
全長(mm)215
メスピペット