絞り込み
ブランド
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(20)
  • アズワン(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • サンプラテック(5)
  • PYREX(パイレックス)(4)
  • コーニング(3)
  • 三商(3)
  • 宮原計量器(3)
  • climbing(クライミング)(2)
  • FALCON(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • ナリカ(1)
  • Poulten & Graf(1)
容量(mL)
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 5(15)
  • 15(2)
  • 20(34)
  • 25(23)
  • 100(50)
1目盛(mL)
  • 0.1
  • 0.001(22)
  • 0.002(22)
  • 0.005(21)
  • 0.01(59)
  • 0.015(1)
  • 0.02(50)
  • 0.03(1)
  • 0.05(53)
  • 0.06(2)
  • 0.2(31)
  • 0.25(8)
  • 0.5(18)
  • 1(6)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 215(3)
  • 230(1)
  • 270(1)
  • 275(1)
  • 300(1)
  • 308.5(1)
  • 318(1)
  • 350(2)
  • 370(6)
  • 373(2)
  • 380(2)
  • 383(2)
  • 385(29)
  • 415(5)
  • 430(2)
  • 435(31)
  • 436(2)
  • 455(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
1(3)
2(4)
3(1)
5(15)
15(2)
20(34)
25(23)
100(50)
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
743税込817
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
861税込947
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
989税込1,088特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット(PP) サンプラテックメスピペット(PP)サンプラテック(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
許容誤差約3~7%となります。
材質PP(ポリプロピレン)目盛ありピペットの種類メスピペット
メスピペット サンプラテックメスピペットサンプラテック
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類メスピペット材質ポリプロピレン目盛あり
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
743税込817
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
宮原 メスピペット 中間目盛 宮原計量器宮原 メスピペット 中間目盛宮原計量器
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
仕様中間目盛
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
979税込1,077
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
ピペット アドバンテージタイプ FALCONピペット アドバンテージタイプFALCON
21,980税込24,178
1箱(200袋×1本)
当日出荷から12日以内出荷
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
699税込769
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
ビオラモ ショートピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ショートピペットVIOLAMO(ビオラモ)
8,890税込9,779
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
861税込947
1本
当日出荷
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
ビオラモオープンエンドピペット アズワンビオラモオープンエンドピペットアズワン
7,790税込8,569
1箱(200本)ほか
当日出荷
先端が細くなっていないので、組織などを傷付けにくいです。比較的粘度が高い液体にも使用可能です。
仕様DNase,RNase・パイロジェンフリー付属品綿栓付き材質PS滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)
先端メスピペット アズワン先端メスピペットアズワン
6,900税込7,590
1セット
3日以内出荷
PYREX メスピペット 普通目盛 PYREX(パイレックス)PYREX メスピペット 普通目盛PYREX(パイレックス)
919税込1,011
1個
4日以内出荷
JISクラスA
マルエム 目安ピペット 三商マルエム 目安ピペット三商
12,980税込14,278
1個(100本)
4日以内出荷
宮原 穴太メスピペット 宮原計量器宮原 穴太メスピペット宮原計量器
999税込1,099
1個
4日以内出荷
メスピペット PYREX(パイレックス)メスピペットPYREX(パイレックス)
459税込505
1個
翌々日出荷
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1箱(10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
PFAメスピペット サンプラテックPFAメスピペットサンプラテック
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷
フッ素樹脂PFA製のメスピペットです。耐熱、耐薬品性に優れます。先端部分もフッ素樹脂PFA製です。
材質PFA目盛あり
ポリメスピペット サンプラテックポリメスピペットサンプラテック
789税込868
1本(1本)
3日以内出荷
材質PP
毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正
ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 英語版校正証明書付 E-PIPET-STシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 英語版校正証明書付 E-PIPET-STシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
11,980税込13,178
1本
14日以内出荷から19日以内出荷
全長が短く、クリーンベンチ内での操作が容易です。普通兼用目盛付きです。 。取引・証明などの用に供する計量器としては使用できません。
全長(mm)215校正証明書一般校正(英語)
ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 校正証明書付 E-PIPET-STシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ショーティピペット 先端 普通兼用目盛 校正証明書付 E-PIPET-STシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1本
14日以内出荷から19日以内出荷
全長が短く、クリーンベンチ内での操作が容易です。普通兼用目盛付きです。 。取引・証明などの用に供する計量器としては使用できません。
全長(mm)215校正証明書一般校正
メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPET-USシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
14,980税込16,478
1本
13日以内出荷
本体表記は、1,2mLは[B]、5mL以上は[A]となります。また、カラーコードはついていません。
校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPET-USシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 US形 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPET-USシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
11,980税込13,178
1本
13日以内出荷
本体表記は、1,2mLは[B]、5mL以上は[A]となります。また、カラーコードはついていません。
校正証明書一般校正
メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 穴大 ニュースタンダード 校正証明書付 S-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
校正証明書一般校正
メスピペット 普通目盛 穴大 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 穴大 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷から16日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 普通目盛 穴大 校正証明書付 M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 穴大 校正証明書付 M-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
10,980税込12,078
1本
12日以内出荷から16日以内出荷
校正証明書一般校正
メスピペット 先端目盛 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 校正証明書付 S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 校正証明書付 S-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
10,980税込12,078
1個(1本)ほか
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正
メスピペット 普通目盛 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷から16日以内出荷
綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。
校正証明書一般校正(英語)
メスピペット