絞り込み
ブランド
  • アズワン(8)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • climbing(クライミング)(2)
  • 三商(1)
容量(mL)
  • 0.3(13)
  • 0.5(17)
1目盛(mL)
  • 0.005
  • 0.001(22)
  • 0.002(22)
  • 0.01(59)
  • 0.015(1)
  • 0.02(50)
  • 0.03(1)
  • 0.05(53)
  • 0.06(2)
  • 0.1(70)
  • 0.2(31)
  • 0.25(8)
  • 0.5(18)
  • 1(6)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
全長(mm)
  • 300(4)
  • 350(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メスピペットとは、液体の容積を量る際に用いられる器具です。主に実験現場など、一定量の液体を図る必要がある場面で利用されています。材質は熱や強い薬品によって変形しにくい分厚いガラス。形状は細長い円柱で、先端に行くに従い細くなっています。先端を容積を量りたい液体に着け、液体を吸い上げて量を量りますが、その際口ではなく安全ピペッターを用いたほうがより安全です。ガラスにはメモリが書きこまれており、吸い上げた液体の位置によって正確にその分量を量ることが可能となります。
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.3(13)
0.5(17)
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
772税込849
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
999税込1,099特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(先端目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
822税込904
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット(普通目盛)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
三商 宮原 メスピペット 三商三商 宮原 メスピペット三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷
許容誤差 旧計量法準拠
メスピペット(先端目盛) climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)
729税込802
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
先端メスピペット アズワン先端メスピペットアズワン
6,970税込7,667
1セット
3日以内出荷
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
1,088税込1,197
1本ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 英語版校正証明書付 S-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 校正証明書付 S-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 先端目盛 校正証明書付 S-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
10,980税込12,078
1本ほか
9日以内出荷から19日以内出荷
校正証明書一般校正
メスピペット 普通目盛 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 英語版校正証明書付 M-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷から16日以内出荷
綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。
校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 普通目盛 校正証明書付 M-PIPETシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 校正証明書付 M-PIPETシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
10,980税込12,078
1個(1本)ほか
12日以内出荷から16日以内出荷
綿栓止付きピペットも製作できます(特注品)。
校正証明書一般校正
先端メスピペット クラスA 中国語版校正証明書付 アズワン先端メスピペット クラスA 中国語版校正証明書付アズワン
13,180税込14,498
1本
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
先端メスピペット 英語版校正証明書付 アズワン先端メスピペット 英語版校正証明書付アズワン
13,180税込14,498
1本
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
先端メスピペット JCSS校正付 アズワン先端メスピペット JCSS校正付アズワン
11,680税込12,848
1本
15日以内出荷
ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
先端メスピペット 校正証明書付 アズワン先端メスピペット 校正証明書付アズワン
10,680税込11,748
1本
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
6,970税込7,667
1セット
3日以内出荷
メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング)メスピペット(中間目盛)climbing(クライミング)
729税込802
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット