絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • アズワン(38)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(35)
  • Celltreat(32)
  • climbing(クライミング)(15)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • BRAND(9)
  • PYREX(パイレックス)(7)
  • サンプラテック(7)
  • コーニング(7)
  • コスモスビード(7)
  • 三商(6)
  • Argos Technologies Inc(6)
  • 宮原計量器(5)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(4)
  • nerbeplus(4)
  • FALCON(2)
  • ビーエム機器(2)
  • TPP(2)
容量(mL)
  • 0.1(4)
  • 0.2(5)
  • 0.3(4)
  • 0.5(4)
  • 1(9)
  • 2(9)
  • 3(4)
  • 5(13)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 100(13)
1目盛(mL)
  • 0.001(4)
  • 0.002(5)
  • 0.005(4)
  • 0.01(10)
  • 0.02(10)
  • 0.05(10)
  • 0.1(10)
  • 0.2(4)
  • 0.5(4)
全長(mm)
  • 205(4)
  • 300(4)
  • 310(1)
  • 320(1)
  • 360(5)
  • 361(1)
  • 362(2)
  • 363(2)
  • 365(1)
  • 366(4)
  • 370(10)
  • 372(1)
  • 390(5)
  • 415(5)
  • 434(1)
  • 435(5)
  • 455(4)
  • 457(1)
  • 460(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.2(5)
0.3(4)
0.5(4)
1(9)
2(9)
3(4)
5(13)
20(5)
25(4)
100(13)
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット中間目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 大穴SIBATA(柴田科学)
579税込637
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 カスタムASIBATA(柴田科学)
549税込604
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 極太大穴 中国語版校正証明書付 020210シリーズ SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 極太大穴 中国語版校正証明書付 020210シリーズSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1箱(10本)
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズ SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 極太大穴 英語版校正証明書付 020210シリーズSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1箱(10本)
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
メスピペット 先端目盛 極太大穴 校正証明書付 020210シリーズ SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 極太大穴 校正証明書付 020210シリーズSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1箱(10本)
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205種類ガラス:D校正証明書一般校正
毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 英語版校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 中国語版校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 校正証明書付 020170シリーズSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正
メスピペット(中間目盛) SIBATA(柴田科学)メスピペット(中間目盛)SIBATA(柴田科学)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質硬質ガラス
メスピペット 先端目盛 極太大穴 SIBATA(柴田科学)メスピペット 先端目盛 極太大穴SIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1箱(10本)
3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット材質ほうけい酸ガラス全長(mm)205
毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類メスピペット材質ほうけい酸ガラス
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)メスピペット 中間目盛 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
649税込714
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
毒薬ピペット メスピペット形 10mL SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 10mLSIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)415規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.1
毒薬ピペット メスピペット形 5mL SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 5mLSIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)390規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.05
毒薬ピペット メスピペット形 2mL SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 2mLSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.02
毒薬ピペット メスピペット形 1mL SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット メスピペット形 1mLSIBATA(柴田科学)
9,798税込10,778
1本
7日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.01
メスピペット