絞り込み
容量(mL)
- 5
- 0.1(17)
- 0.2(17)
- 0.3(17)
- 0.4(17)
- 0.5(22)
- 1(31)
- 2(28)
- 2.5(17)
- 3(17)
- 4(19)
- 7(18)
- 8(18)
- 9(18)
- 15(21)
- 20(26)
- 25(24)
- 30(18)
- 50(24)
- 100(36)
- 容量(mL)をもっと見る
全長(mm)
- 270(1)
- 375(2)
- 380(17)
- 390(1)
- 400(1)
- -390(3)
1目盛(mL)
- 5(1)
- その他(3)
ブランド
- アズワン(9)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- climbing(クライミング)(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 三商(2)
- PYREX(パイレックス)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- サンプラテック(1)
- コーニング(1)
- 宮原計量器(1)
- ナリカ(1)
ホールピペットとは、液体の体積を厳密に計測する器具の一つです。精度の高い一本の標線だけがあり、決まった体積を量り取るために用います。主にな使用場所は、科学研究や食品の成分検査など、体積量の厳密性を求められる現場。基本的な使い方としては上部を口に加えて液体を吸い上げるのですが、試薬の誤飲の危険性があるため安全ピペッターを取り付ける方が安心です。ホールピペットは牛乳用や硫酸用など試薬の種類や、量りたい体積、標線の精密度で選ぶことができます。
「容量(mL)」から絞り込む
0.5(22)
1(31)
2(28)
4(19)
5
15(21)
20(26)
25(24)
50(24)
100(36)
容量(mL)をもっと見る

ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥859~税込¥945~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)¥879税込¥9671本当日出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から12日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ホールピペット クラスA
climbing(クライミング)¥639税込¥7031本4日以内出荷一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。材質硬質ガラス規格USP規格準拠品JIS規格JIS R 3505JISクラスA精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット
ホールピペット 英語版校正証明書付
アズワン¥13,050税込¥14,3551本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥11,550税込¥12,7051本15日以内出荷仕様校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正検査成績書付き
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥10,550税込¥11,6051本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
ホールピペット スタンダード
TGK(東京硝子器械)¥879税込¥9671本4日以内出荷から12日以内出荷仕様ニュースタンダード材質ほうけい酸ガラス-1規格USP規格:同等の精度クラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
シリンジホールピペット
アズワン¥3,317税込¥3,6491個翌々日出荷ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。材質ソーダ石灰ガラス規格ASクラス目盛先端目盛ピペットの種類ホールピペット
毒薬ピペット ホールピペット形 中国語版校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正
ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付
アズワン¥13,050税込¥14,3551本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)
ホールピペット 穴太 CL2075シリーズ
climbing(クライミング)¥609税込¥6701個4日以内出荷から5日以内出荷通常規格にはない容量のホールピペットです。排出時間が短くなるよう、排出口を大きくした商品です。ピペットの種類ホールピペット
毒薬ピペット ホールピペット形
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から9日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX)形式ホールピペット(全量ピペット)ピペットの種類ホールピペット