絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • アズワン(12)
  • climbing(クライミング)(11)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
  • 三商(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • PYREX(パイレックス)(2)
  • サンプラテック(2)
  • 宮原計量器(2)
  • コーニング(1)
  • ナリカ(1)
容量(mL)
  • 0.5(2)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 100(6)
  • 200(2)
全長(mm)
  • 300(2)
  • 340(4)
  • 345(2)
  • 355(2)
  • 360(2)
  • 365(2)
  • 375(2)
  • 390(6)
  • 410(2)
  • 430(2)
  • 436(2)
  • 440(2)
  • 460(6)
  • 475(2)
  • 480(2)
  • 490(2)
  • 530(2)
  • 540(2)
  • 600(2)
  • 720(2)
1目盛(mL)
  • 4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
1(6)
2(6)
5(6)
20(2)
25(2)
30(2)
40(2)
50(2)
100(6)
200(2)
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
669税込736
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)ホールピペット カスタムASIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
毒薬ピペット ホールピペット形 中国語版校正証明書付 020470シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 中国語版校正証明書付 020470シリーズSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズSIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1本
12日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス種類ガラス:D校正証明書一般校正
毒薬ピペット ホールピペット形 SIBATA(柴田科学)毒薬ピペット ホールピペット形SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類ホールピペット材質ほうけい酸ガラス

ピペット』には他にこんなカテゴリがあります

ホールピペット(全量ピペット)