カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 3
- 0.002(40)
- 0.01(111)
- 0.02(79)
- 0.05(63)
- 0.1(143)
- 0.2(153)
- 0.3(101)
- 0.5(62)
- 1(293)
- 1.2(21)
- 2(203)
- 2.5(21)
- 5(269)
- 10(47)
- 15(25)
- 20(109)
- 25(106)
- 50(99)
- 100(211)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.02(20)
- 0.1(7)
- 0.2(6)
- 0.5(16)
- 1(2)
- 2(1)
全長(mm)
- 150(3)
- 199(1)
- 205(2)
- 227(1)
- 230(7)
- 245(1)
- 260(7)
- 275(1)
- 280(2)
- 350(12)
- 360(27)
ブランド
- アズワン(19)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- マルエム[理化学・容器](7)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- 三商(7)
- climbing(クライミング)(5)
- PYREX(パイレックス)(3)
- サンプラテック(3)
- コーニング(3)
- ナリカ(3)
- コクゴ(1)
- 宮原計量器(1)
- FALCON(ファルコン)(1)
- コスモスビード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥673税込¥7401本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット![駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02929561-230420-02.jpg)
駒込ピペット 目盛付き
マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません材質硼珪酸ガラス(日本電気硝子製)目盛ありピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)¥839税込¥9231本当日出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
パスツールピペット3型
サンプラテック¥5,998~税込¥6,598~1組(500本)ほか当日出荷ピペット容量は約3.0mLで、0.04mLの滴下ができます。材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.041目盛(mL)0.5管径(Φmm)8目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.5(3mLまで)
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から12日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
F駒込ピペット(PE頭付)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
メスピペット中間目盛 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から翌々日出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から3日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
中間メスピペット
アズワン¥653税込¥7181本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
バイオピペット(ショート)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から翌々日出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
パスツールピペット3型滅菌無
サンプラテック¥5,698税込¥6,2681組(500本)当日出荷ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下が可能です。用途使い捨てピペットに。トラスコ品番557-6911材質低密度ポリエチレン全長(mm)150容量(mL)約3、滴下:0.04目盛(mL)0.5管径(Φmm)8分注範囲(mL)0.04滅菌なし呼称PP-3N目盛単位(mL)0.5(3mlまで)
バイオピペット ショートタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷から16日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
ホールピペット 英語版校正証明書付
アズワン¥12,960税込¥14,2561本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥11,460税込¥12,6061本15日以内出荷仕様校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正検査成績書付き








![駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02929561-230420-02.jpg)


![ディスポピペット(ガラス) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33448493-160711-02.jpg)











![マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35069108-190201-02.jpg)










![駒込ピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18342418-250417-02.jpg)





![ディスポピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261419-250415-02.jpg)