絞り込み
容量(mL)
- 0.01
- 0.002(40)
- 0.02(78)
- 0.05(63)
- 0.1(142)
- 0.2(152)
- 0.3(101)
- 0.5(61)
- 1(292)
- 1.2(21)
- 2(204)
- 2.5(21)
- 3(81)
- 5(270)
- 10(47)
- 15(25)
- 20(109)
- 25(105)
- 50(98)
- 100(212)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.00001(16)
- 0.00002(18)
- 0.0001(4)
- 0.0002(1)
- 0.0005(10)
- 0.001(1)
- 0.01(1)
全長(mm)
- 127(1)
- 130(1)
- 155(1)
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)(15)
- 三商(12)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- DLAB(9)
- NICHIRYO(ニチリョー)(8)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
- Socorex(ソコレックス)(7)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- GILSON(ギルソン)(4)
- MICROLIT(3)
- レイニン(3)
- アズワン(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- WATSON(2)
- コーニング(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- DRUMMOND(ドラモンド)(1)
- IKA(1)
- ブランドをもっと見る

ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から6日以内出荷チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。オートクレーブの可否可
フィンピペットF2
Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
マイクロピペット リサーチ3neo
Eppendorf(エッペンドルフ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から4日以内出荷容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
マイクロマンE FDシリーズ
GILSON(ギルソン)¥56,999税込¥62,6991本当日出荷高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。滅菌滅菌済みチャンネル数1操作方法手動
マイクロピペット NEXTY-S
WATSON¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781個(1個)当日出荷から翌々日出荷ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ
MICROLIT(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から翌々日出荷チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
目盛付きマイクロピペット
DRUMMOND(ドラモンド)¥9,398税込¥10,3381箱(250本)当日出荷から91日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
ピペットマン L
GILSON(ギルソン)¥54,599税込¥60,0591本当日出荷軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ロック機能あり
マイクロペットプラス
DLAB¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から翌々日出荷デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。操作方法手動オートクレーブの可否可
マイクロピペット(フィンピペット デジタル)
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
電動ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
マイクロピペット(ピペットライト XLS+)
レイニン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
マルチチャンネルピペット リサーチプラスM
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい付属品Pipette、epT.I.P.S.(R)Box2.0チップ、取扱説明書、証明書、キャリブレーションシール(青色グリップ付六角レンチ)、一時的調整用キャリブレーションシール(5枚)、ピペット用グリース、ロッキングクリップ(バネ作用防止用)(2枚)、O-リングタイプピペッティング:エアクッションシステム操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:-
マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から10日以内出荷軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。チャンネル数1操作方法手動
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
フィンピペット F2
三商¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
フィンピペット ノーバス
三商¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
マイクロピペット(ITピペット)
ケニス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
ニチペット NPF
NICHIRYO(ニチリョー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から12日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。設定方式固定式
分注器デジフィット AUP+
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷から33日以内出荷デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。オートクレーブの可否可設定方式プッシュボタン回転式
Vero LTS電動ピペット
Rainin¥145,980~税込¥160,578~1台(1台)11日以内出荷から46日以内出荷直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。付属品USB-C電源アダプタ
マイクロピペット(ピペットライトPL+)
レイニン¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。タイプLTSタイプ
電動ピペット Xplorer
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980税込¥109,9781個(1個)3日以内出荷分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付
DLAB¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。校正証明書JCSS校正
ピペットPALプラス 8ch
TGK(東京硝子器械)¥82,999税込¥91,2991本8日以内出荷ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
牛乳用マイクロピペット 0.01mL
climbing(クライミング)¥2,549税込¥2,8041個5日以内出荷全長(mm)155容量(μL)10管径(Φmm)吸引:6目盛全量線のみ先端穴径(mm)Φ2.5(摺付)許容誤差±0.0005アズワン品番64-8089-50容量範囲(mL)0.01
Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥52,980~税込¥58,278~1箱(1個)翌々日出荷から9日以内出荷容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式
sartorius(ザルトリウス)¥27,980税込¥30,7781箱(1個)7日以内出荷から43日以内出荷1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。チャンネル数1ch