絞り込み
容量(mL)
  • 0.01
  • 0.001(4)
  • 0.002(40)
  • 0.0025(10)
  • 0.005(18)
  • 0.02(80)
  • 0.025(15)
  • 0.05(60)
  • 0.1(96)
  • 0.2(109)
  • 0.25(9)
  • 0.3(56)
  • 0.5(10)
  • 1(108)
  • 1.2(20)
  • 2(14)
  • 5(60)
  • 10(47)
  • 50(7)
  • 100(5)
1目盛(mL)
  • 0.00001(16)
  • 0.00002(18)
  • 0.0001(4)
  • 0.0002(1)
  • 0.0005(10)
  • 0.001(1)
  • 0.01(1)
全長(mm)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 155(1)
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(15)
  • 三商(12)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • DLAB(9)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(8)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
  • Socorex(ソコレックス)(7)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • sartorius(ザルトリウス)(5)
  • GILSON(ギルソン)(4)
  • MICROLIT(3)
  • レイニン(3)
  • アズワン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • WATSON(2)
  • コーニング(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • DRUMMOND(ドラモンド)(1)
  • IKA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.002(40)
0.01
0.02(80)
0.05(60)
0.1(96)
0.2(109)
0.3(56)
1(108)
5(60)
10(47)
容量(mL)をもっと見る
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • マイクロペット DLAB

    マイクロペット

    DLAB(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷
    スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はい
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
    オートクレーブの可否
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)

    マイクロマンE FDシリーズ

    GILSON(ギルソン)
    56,999税込62,699
    1本
    当日出荷
    高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。
    滅菌滅菌済みチャンネル数1操作方法手動
  • マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
    タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ロック機能あり
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
    仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
  • スマートピペット NVAシリーズ Smart(Accumax)

    スマートピペット NVAシリーズ

    Smart(Accumax)
    13,000税込14,300
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
    付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール適合ISO 8655適合チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(分解不要・121℃・20分)
  • 小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ MICROLIT

    小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ

    MICROLIT(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。
    付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • 目盛付きマイクロピペット DRUMMOND(ドラモンド)

    目盛付きマイクロピペット

    DRUMMOND(ドラモンド)
    9,398税込10,338
    1箱(250本)
    当日出荷から91日以内出荷
    微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
  • ピペットマン L GILSON(ギルソン)

    ピペットマン L

    GILSON(ギルソン)
    54,599税込60,059
    1本
    当日出荷
    軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    チャンネル数1操作方法手動
  • フィンピペット ノーバス 三商

    フィンピペット ノーバス

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
  • マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientific

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル)

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
    仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マクロピペット Socorex(ソコレックス)

    マクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットの種類マクロピペット
  • マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • マルチチャンネルピペット リサーチプラスM Eppendorf(エッペンドルフ)

    マルチチャンネルピペット リサーチプラスM

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷
    スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。
    付属品Pipette、epT.I.P.S.(R)Box2.0チップ、取扱説明書、証明書、キャリブレーションシール(青色グリップ付六角レンチ)、一時的調整用キャリブレーションシール(5枚)、ピペット用グリース、ロッキングクリップ(バネ作用防止用)(2枚)、O-リング仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はいタイプピペッティング:エアクッションシステム操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:-
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • マイクロピペット(ITピペット) ケニス

    マイクロピペット(ITピペット)

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
    仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
  • ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPF

    NICHIRYO(ニチリョー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
    設定方式固定式
  • トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1本
    10日以内出荷
    非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
  • Vero LTS電動ピペット Rainin

    Vero LTS電動ピペット

    Rainin
    145,980税込160,578
    1台(1台)
    11日以内出荷から46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。
    付属品USB-C電源アダプタ
  • 電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット Xplorer

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
  • Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    54,980税込60,478
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    58,499税込64,349
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • ピペットPALプラス 8ch TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス 8ch

    TGK(東京硝子器械)
    82,999税込91,299
    1本
    8日以内出荷
    ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
    タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • 牛乳用マイクロピペット 0.01mL climbing(クライミング)

    牛乳用マイクロピペット 0.01mL

    climbing(クライミング)
    2,549税込2,804
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)155容量(μL)10管径(Φmm)吸引:6目盛全量線のみ先端穴径(mm)Φ2.5(摺付)許容誤差±0.0005アズワン品番64-8089-50容量範囲(mL)0.01
マイクロピペット