絞り込み
容量(mL)
  • 0.002(3)
  • 0.01(4)
  • 0.02(2)
  • 0.05(15)
  • 0.1(17)
  • 0.2(4)
  • 0.3(1)
  • 10(1)
1目盛(mL)
  • 0.0001
  • 0.000002(18)
  • 0.000001(5)
  • 0.00001(27)
  • 0.00002(32)
  • 0.00005(8)
  • 0.0002(46)
  • 0.0005(18)
  • 0.001(69)
  • 0.002(43)
  • 0.005(47)
  • 0.01(131)
  • 0.02(106)
  • 0.05(70)
  • 0.1(152)
  • 0.2(74)
  • 0.25(18)
  • 0.5(86)
  • 1(42)
  • 2(8)
全長(mm)
  • 185(1)
ブランド
  • 三商(11)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(6)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • DLAB(3)
  • アズワン(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • IKA(1)
  • Socorex(ソコレックス)(1)
  • WATSON(1)
  • Rainin(1)
  • ICOMES(1)
  • MICROLIT(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
  • LABTAS+(ラボタス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC

    マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

    MMK SCIENTIFIC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
    付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロペット DLAB

    マイクロペット

    DLAB(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    操作方法手動オートクレーブの可否
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)

    ハンディピペット デジフィット AUV

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
    用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
  • マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientific

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル)

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
    仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ MICROLIT

    マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ

    MICROLIT
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    手の握りにフィットするデザインです。 分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。 ワンプッシュでチップをはずせます。 容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
    付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール規格ISO-8655-2 2002適合オートクレーブの可否可(121℃・15分)
  • トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1本
    10日以内出荷
    非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
  • Vero LTS電動ピペット Rainin

    Vero LTS電動ピペット

    Rainin
    145,980税込160,578
    1台(1台)
    11日以内出荷から46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。
    付属品USB-C電源アダプタ
  • ピペットPALプラス 8ch TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス 8ch

    TGK(東京硝子器械)
    82,999税込91,299
    1本
    8日以内出荷
    ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
    タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • F1-Clip Tip ピペット シングル 三商

    F1-Clip Tip ピペット シングル

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • 電動ピペット dPette DLAB

    電動ピペット dPette

    DLAB
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
    付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
  • Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EXⅢ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    39,980税込43,978
    1セット
    9日以内出荷
    ニチペットExⅢ+メーカー検定NAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
    設定方式容量設定:可変式
  • Nichipet EXⅢ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EXⅢ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    48,980税込53,878
    1セット
    9日以内出荷
    ニチペットExⅢ+JCSS校正JAコース。高性能な材質によりUV耐性に優れ、容量カウンターの窓はガラス製のため曇ることがなく、クリーンベンチ内での使用に対応。耐薬性に優れ、本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)も可能な堅牢ボディ。ロック機能で操作中の容量ずれを防止。ロック解除でスムーズに容量設定。エジェクタパイプが簡単に脱着でき、細い試験管などに対応。容量モデル毎に色分け(全8色)。2箇所に容量表記もあり、一目で容量モデルの識別が可能。専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。
    設定方式容量設定:可変式
  • sPet+ LT-PETシリーズ LABTAS+(ラボタス)

    sPet+ LT-PETシリーズ

    LABTAS+(ラボタス)
    18,980税込20,878
    1本
    13日以内出荷
    LABTAS+ sPet+/マイクロピペットは「Slim:細くて持ちやすく軽い」「Strong:細くても強靭な樹脂ボディー」「Speedy:3倍速ダイヤルを搭載しており素早く容量変更が可能」の3つの【S】を特長にもつ新時代のピペットです。同じ国内工場でつくられるLABTAS+ピペットチップをご使用いただくことで、最高のフィッティングをお約束します。
  • ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    71,980税込79,178
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
    容量(μL)2最小目盛(μL)0.1アズワン品番64-3927-95
  • 汎用ピペットライト手動 SL-2PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    汎用ピペットライト手動 SL-2PL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    36,980税込40,678
    1本
    12日以内出荷
    実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。汎用ピペットライト手動。SL-2PL
    容量(μL)2最小目盛(μL)0.1アズワン品番64-3927-65
  • LTSピペットライト手動 L-2PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライト手動 L-2PL

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    36,980税込40,678
    1本
    12日以内出荷
    実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 。LTSピペットライト手動。L-2PL
    容量(μL)2最小目盛(μL)0.1アズワン品番64-3927-57操作方式手動
  • シングルチャンネルピペッター TGK(東京硝子器械)

    シングルチャンネルピペッター

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1本
    12日以内出荷
    作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
  • オートクレーバブルピペッター TGK(東京硝子器械)

    オートクレーバブルピペッター

    TGK(東京硝子器械)
    37,980税込41,778
    1本
    12日以内出荷
    オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
  • ピペットPALプラス 12ch TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス 12ch

    TGK(東京硝子器械)
    98,499税込108,349
    1本
    8日以内出荷
    ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
    タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • pipetty Pro ICOMES

    pipetty Pro

    ICOMES
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が可能です。
    セット内容充電池1本質量(g)75
  • マイクロピペット IKA PETTE Vario IKA

    マイクロピペット IKA PETTE Vario

    IKA
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
    付属品校正証明書オートクレーブの可否
  • F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル 三商

    F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
    チャンネル数12
  • F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル 三商

    F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
    チャンネル数8
  • フィンピペット F1 16チャンネル 三商

    フィンピペット F1 16チャンネル

    三商
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
    チャンネル数16
  • フィンピペット F1 8チャンネル 三商

    フィンピペット F1 8チャンネル

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
    チャンネル数8
  • フィンピペット F1 シングル 三商

    フィンピペット F1 シングル

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。
    チャンネル数8
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。ソフトタッチチップイジェクションメカニズム、正確さと精密さを保証するAVGメカニズムを搭載。。快適なエルゴノミクス設計。
    容量(μL)5-50カラーコードイエロー適合チップフィンチップ:Flex200、250univ、200Ext最小目盛(μL)0.1オートクレーブの可否不正確度(μL/%)50:±0.60、5:±3.00不精密度(s.d.μL/cv%)50:±0.30、5:±2.50
  • 手動ピペット mLINE 三商

    手動ピペット mLINE

    三商
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
    容量(μL)10-100カラーコードイエロー適合チップスタンダードチップ(μl):200、350最小目盛(μL)0.1正確度100μl:0.80%50μl:1.00%10μl:2.00%再現性(%)100μl:0.15、50μl:0.40、10μl:1.00オートクレーブの可否操作方式手動ロック機能あり
ピペット