絞り込み
容量(mL)
- 0.01(1)
- 0.05(1)
- 0.1(24)
- 0.2(5)
- 0.25(1)
- 0.3(12)
- 0.5(1)
- 1(25)
- 1.2(2)
1目盛(mL)
- 0.001
- 0.000002(16)
- 0.000001(5)
- 0.00001(25)
- 0.00002(30)
- 0.00005(8)
- 0.0001(44)
- 0.0002(44)
- 0.0005(18)
- 0.002(43)
- 0.005(47)
- 0.01(129)
- 0.02(106)
- 0.05(70)
- 0.1(152)
- 0.2(73)
- 0.25(18)
- 0.5(87)
- 1(42)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
- 181(1)
- 240(2)
- 300(4)
- 340(1)
- 350(17)
- 360(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(11)
- 三商(10)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- NICHIRYO(ニチリョー)(3)
- BRAND(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- climbing(クライミング)(2)
- DLAB(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- IKA(1)
- Socorex(ソコレックス)(1)
- WATSON(1)
- Rainin(1)
- ICOMES(1)
- GILSON(ギルソン)(1)
- MMK SCIENTIFIC(1)
- ブランドをもっと見る

マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥1,535税込¥1,6891本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可
MMK SCIENTIFIC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
フィンピペットF2
Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
メスピペット(先端目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から7日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から12日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
メスピペット中間目盛 カスタムA
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
メスピペット(普通目盛)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット NEXTY-S
WATSON¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
中間メスピペット
アズワン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
ハンディピペット デジフィット AUV
SIBATA(柴田科学)¥37,980税込¥41,7781本(1本)当日出荷から4日以内出荷UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能。容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否可
マイクロピペット(フィンピペット デジタル)
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付
アズワン¥34,200税込¥37,6201本15日以内出荷容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!校正証明書一般校正
F1-Clip Tip ピペット シングル
三商¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から6日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
メカニカルピペット Proline Plus
sartorius(ザルトリウス)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷から15日以内出荷丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
トランスファーペッテS
TGK(東京硝子器械)¥53,980税込¥59,3781本10日以内出荷非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
Vero LTS電動ピペット
Rainin¥145,980~税込¥160,578~1台(1台)11日以内出荷から46日以内出荷直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。付属品USB-C電源アダプタ
ピペットPALプラス 8ch
TGK(東京硝子器械)¥82,999税込¥91,2991本8日以内出荷ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。チャンネル数8
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
フィンピペット F2
三商¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
電動ピペット dPette
DLAB¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から翌々日出荷ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
メスピペット(先端目盛)
climbing(クライミング)¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
メスピペット(中間目盛)
climbing(クライミング)¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスAJIS規格JIS R 3505 クラスA
メカニカルピペット mLINE
sartorius(ザルトリウス)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から6日以内出荷ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)80
メスピペット 先端目盛 カスタムA
SIBATA(柴田科学)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプカスタムA目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
分注器ガラスデジフィット
SIBATA(柴田科学)¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷から7日以内出荷チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
sPet+ LT-PETシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥18,980税込¥20,8781本13日以内出荷LABTAS+ sPet+/マイクロピペットは「Slim:細くて持ちやすく軽い」「Strong:細くても強靭な樹脂ボディー」「Speedy:3倍速ダイヤルを搭載しており素早く容量変更が可能」の3つの【S】を特長にもつ新時代のピペットです。同じ国内工場でつくられるLABTAS+ピペットチップをご使用いただくことで、最高のフィッティングをお約束します。