絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(6)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • マルエム[理化学・容器](3)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • コーニング(3)
  • アズワン(2)
  • PYREX(パイレックス)(2)
  • サンプラテック(2)
  • FALCON(2)
  • 三商(2)
  • 宮原計量器(2)
  • ナリカ(2)
  • ケニス(1)
  • GILSON(ギルソン)(1)
  • GVS(1)
容量(mL)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 2.2(2)
  • 3(1)
  • 5(7)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 20(8)
  • 30(1)
  • 50(7)
  • 100(15)
全長(mm)
  • 226(1)
  • 227(2)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 249(1)
  • 252(2)
  • 262(1)
  • 275(1)
  • 280(3)
  • 290(1)
  • 315(1)
  • 324(1)
  • 326(1)
  • 340(3)
  • 345(4)
  • 350(1)
  • 360(2)
  • 368(1)
1目盛(mL)
  • 1
  • 0.000002(20)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(24)
  • 0.00002(34)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(44)
  • 0.0002(45)
  • 0.0005(20)
  • 0.001(64)
  • 0.002(43)
  • 0.005(44)
  • 0.01(111)
  • 0.02(95)
  • 0.05(63)
  • 0.1(128)
  • 0.2(60)
  • 0.25(16)
  • 0.5(70)
  • 2(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
1,752税込1,927
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
669税込736
1本
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
駒込ピペット 目盛付き マルエム[理化学・容器]駒込ピペット 目盛付きマルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス仕様目盛付きピペットの種類駒込ピペット
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
699税込769
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
コマゴメピペット(PP製) ナリカコマゴメピペット(PP製)ナリカ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1組(10本)
当日出荷
赤ゴムキャップ付きのプラスチック製コマゴメピペット。 落としても割れないため、安全かつ手軽に使えます。
三商 ポリ駒込ピペット PP製 三商三商 ポリ駒込ピペット PP製三商
549税込604
1個(10本)
当日出荷から7日以内出荷
オートクレーブ可能。
材質PP
駒込ピペット SIBATA(柴田科学)駒込ピペットSIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
IWAKI 駒込ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 駒込ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PE頭付)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様帽子と一体参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
短型バイオピペット アズワン短型バイオピペットアズワン(2件のレビュー)
525税込578
1本
当日出荷
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラスピペットの種類バイオピペット
F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PP頭なし)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
50,980税込56,078
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
マルエム 駒込ピペット マルエム[理化学・容器]マルエム 駒込ピペットマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
駒込ピペット サンプラテック駒込ピペットサンプラテック
119税込131
1本
当日出荷
ポリエチレン製の駒込ピペットです。
用途滴下用。材質ポリエチレン目盛(mL)1
駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なしマルエム[理化学・容器]
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス
コマゴメピペット ナリカコマゴメピペットナリカ
180税込198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ポリエチレン
PYREX 駒込ピペット PYREX(パイレックス)PYREX 駒込ピペットPYREX(パイレックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ピペット アドバンテージタイプ FALCONピペット アドバンテージタイプFALCON
36,980税込40,678
1箱(100袋×1本)
当日出荷から12日以内出荷
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ 宮原計量器液量計 円錐型 白目盛 mgwシリーズ宮原計量器
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
色の濃い溶液も計量しやすい白色の目盛です。
材質1級硬質硝JR-1
駒込ピペット 三商駒込ピペット三商
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
プラスチック製ピペット FALCONプラスチック製ピペットFALCON
38,980税込42,878
1組(100本)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌
Stripette ピペット コーニングStripette ピペットコーニング
75,980税込83,578
1組(100本)
翌々日出荷から43日以内出荷
先端部は液だれ防止形状となっており、液量を正確に測ることができます。 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です。 両方向の目盛が付いておりますので、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りしやすくなっています。 マイナス目盛りが付いているので、容量を少し上回る量でも測ることができます。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 細胞無毒性滅菌正確度±%全容量の2
コースター ピペット コーニングコースター ピペットコーニング
67,980税込74,778
1セット(100本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズ GVS滅菌セロロジカルピペット 個別包装 ペーパー・プラスチック包装 CELCUMGシリーズGVS
22,980税込25,278
1箱(10袋×20本)
4日以内出荷から6日以内出荷
生物学的に不活性なPSを使用した使い捨てピペットです。見やすい目盛り、サイズごとの色分けで容易に識別。個別滅菌済み。ペーパー/プラスチック包装。
材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌精度(%)【目盛】±1%(最大容量時)
バクテリオロジカルピペット ケニスバクテリオロジカルピペットケニス
18,980税込20,878
1袋(800本)ほか
6日以内出荷
過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
E4 電動シングルピペット S-10MLXLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4 電動シングルピペット S-10MLXLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
12日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 E4 電動シングルピペット汎用タイプ
容量(μL)10000最小目盛(μL)1000アズワン品番64-3928-58
E4 電動シングルピペット -10MLXLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4 電動シングルピペット -10MLXLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
12日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 E4 電動シングルピペットLTSタイプ
容量(μL)10000最小目盛(μL)1000アズワン品番64-3928-48
ピペットライトXLS 汎用タイプ SL-10MLXLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS 汎用タイプ SL-10MLXLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
73,980税込81,378
1本
12日以内出荷
スムースな操作感高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 ピペットライトXLS 汎用タイプ
容量(μL)10000最小目盛(μL)1000アズワン品番64-3928-05
ピペットライトXLS LTSタイプ L-10MLXLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS LTSタイプ L-10MLXLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
73,980税込81,378
1本
43日以内出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS LTSタイプ
容量(μL)10000最小目盛(μL)1000アズワン品番64-3927-93
汎用ピペットライト手動 SL-10MLPL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用ピペットライト手動 SL-10MLPLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
48,980税込53,878
1本
12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。※ピストンに腐食耐性素材を採用しています。 汎用ピペットライト手動SL-10MPL
最小目盛(μL)1000容量(μL)10000アズワン品番64-3927-72
LTSピペットライト手動 L-10MLPL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライト手動 L-10MLPLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
48,980税込53,878
1本
12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。※ピストンに腐食耐性素材を採用しています。 LTSピペットライト手動L-10mLPL
最小目盛(μL)1000容量(μL)10000アズワン品番64-3927-64
高耐薬性ITピペット GTYPE TGK(東京硝子器械)高耐薬性ITピペット GTYPETGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
駒込ピペット 10本入 マルM TGK(東京硝子器械)駒込ピペット 10本入 マルMTGK(東京硝子器械)
3,960税込4,356
1箱
3日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス(日本電気硝子製)
ピペット TGK(東京硝子器械)ピペットTGK(東京硝子器械)
16,700税込18,370
1箱(1000本)ほか
8日以内出荷から35日以内出荷
PYREX ショーティーカルチャーピペット PYREX(パイレックス)PYREX ショーティーカルチャーピペットPYREX(パイレックス)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
IWAKI 培養ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)IWAKI 培養ピペットIWAKI(AGCテクノグラス)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
規格先端・普通兼用目盛
培養ピペット 先端/普通 TGK(東京硝子器械)培養ピペット 先端/普通TGK(東京硝子器械)
1,267税込1,394
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様先端・普通兼用目盛り
細菌用メスピペット(先端目盛) 宮原計量器細菌用メスピペット(先端目盛)宮原計量器
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
牛乳用メスピペットです。
全長(mm)360材質硼珪酸ガラス
分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)分注器デジフィット AUP+SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
ピペット