絞り込み
容量(mL)
  • 0.2(1)
全長(mm)
  • 280(2)
  • 290(3)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • 三商(66)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(22)
  • アズワン(14)
  • サンプラテック(14)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
  • ナリカ(13)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • ケニス(10)
  • マルエム[理化学・容器](9)
  • コーニング(9)
  • WATSON(8)
  • PYREX(パイレックス)(7)
  • 宮原計量器(7)
  • Socorex(ソコレックス)(6)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(6)
  • climbing(クライミング)(5)
  • MMK SCIENTIFIC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • 8chマルチチャンネル電動ピペット A&D(エー・アンド・デイ)

    8chマルチチャンネル電動ピペット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
    材質ピペット本体(ABS)、イジェクタ(PP、グラスファイバー20%)、チップホルダ(PVDF)全長(mm)約290タイプマルチタイプチャンネル数8最小可変容量(μL)1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAhAC電源アダプタ(V)AC100 50/60Hz DC5 (標準付属品)使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下省エネ機能10分後に自動電源オフオートクレーブの可否不可操作方式電動
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    51,980税込57,178
    1台
    16日以内出荷
    ◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正10回使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
  • 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    54,980税込60,478
    1台
    11日以内出荷
    ◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点) A&D(エー・アンド・デイ)

    電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    44,980税込49,478
    1台
    15日以内出荷
    一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能
    付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)バッテリー本体用リチウムイオン電池校正回数:5回バッテリー電圧(V)3.7分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能バッテリー容量(mAh)920校正証明書一般校正
  • ピペットリークテスター A&D(エー・アンド・デイ)

    ピペットリークテスター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    10日以内出荷
    正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
    付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78RoHS指令(10物質対応)対応判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)圧力表示0.1kPa単位で圧力表示許容減圧力(KPa[mmHg])-20
ピペット