プラスチックピペット 25ml ショートタイプ 個装滅菌済み 100本入nerbeplus欠品中
nerbe plus プラスチックピペットISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造パイロジェンフリーガンマ線滅菌済np Sterile plusマークガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造パイロジェンフリーガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:Φ18.7x230mm●目盛:0.5ml刻み●マイナス目盛:10ml●カラーコード:赤アズワン品番65-3757-98