絞り込み
容量(mL)
- 0.002(1)
- 0.01(2)
- 0.02(3)
- 0.1(3)
- 0.2(4)
- 1(4)
- 2(1)
- 5(2)
- 10(3)
- 25(1)
- 50(1)
1目盛(mL)
- 0.000002(1)
- 0.00001(1)
- 0.00002(3)
- 0.0001(2)
- 0.0002(3)
- 0.001(3)
- 0.002(1)
- 0.01(4)
- 0.5(1)
全長(mm)
- 313(1)
- 355(1)
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- モノタロウ(1)
- GILSON(ギルソン)(29)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(25)
- アズワン(23)
- サンプラテック(12)
- 三商(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(10)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- マルエム[理化学・容器](6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- ケニス(6)
- DLAB(6)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- WATSON(4)
- コーニング(4)
- climbing(クライミング)(3)
- ナリカ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
ノズルフィルター 20ヶ入
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,199税込¥1,3191セット(20個)当日出荷仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(300本)ほか当日出荷から3日以内出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781箱(100本)当日出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。材質ピペット:ポリスチレン、フィルター:ポリエチレン及びポリエステル外径(Φmm)差し込み口:8Φ精度(%)容量:±2
ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,499税込¥12,6491袋(200本)当日出荷から8日以内出荷10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
ニチペット NPF
NICHIRYO(ニチリョー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から12日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。設定方式固定式
O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥16,199税込¥17,8191個当日出荷パーフロロO-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPLO2-10000材質パーフロロアズワン品番64-9719-42
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個当日出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-10000セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9719-06
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否可識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個当日出荷から3日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ
三段可変式 ニチペット
NICHIRYO(ニチリョー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,999税込¥2,1991個当日出荷O-リング、シールリング、。仕様対応機種:NPP-1000アズワン品番64-9718-34