絞り込み
ブランド
  • WATSON
  • モノタロウ(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(229)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(218)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(118)
  • GILSON(ギルソン)(87)
  • アズワン(71)
  • 三商(71)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
  • TGK(東京硝子器械)(50)
  • Celltreat(44)
  • SIBATA(柴田科学)(35)
  • 東洋器材科学(32)
  • コーニング(30)
  • climbing(クライミング)(30)
  • ビーエム機器(18)
  • サンプラテック(17)
  • DLAB(17)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • Finn(16)
容量(mL)
  • 0.002(1)
  • 0.01(2)
  • 0.02(1)
  • 0.1(2)
  • 0.2(1)
  • 1(1)
  • 5(3)
  • 100(3)
1目盛(mL)
  • 0.000001(1)
  • 0.00001(1)
  • 0.0001(1)
  • 0.001(1)
  • 0.005(1)
  • 0.1(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロピペット NEXTY-S WATSONマイクロピペット NEXTY-SWATSON
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
タイプシングルチャンネル
マイクロピペット(NEXTY) WATSONマイクロピペット(NEXTY)WATSON
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F5000 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F5000WATSON
7,898税込8,688
1本
当日出荷
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 500~5000μL、測定容量: 5000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 401アズワン品番62-0893-46
ディスポピペット WATSONディスポピペットWATSON
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
三段階容量可変簡易ピペット プチペット WATSON三段階容量可変簡易ピペット プチペットWATSON
15,980税込17,578
1組(10本)
4日以内出荷
各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY) WATSONマイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)WATSON
6,298税込6,928
1個(1個)
4日以内出荷
スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
PPディスポピペット 専用アダプター1個付き WATSONPPディスポピペット 専用アダプター1個付きWATSON
8,498税込9,348
1箱(3袋×100本)ほか
3日以内出荷
オートクレーブ可能です(オートクレーブ後のメモリ精度は保証不可)丈夫なポリプロピレンは破損の心配がなく破棄も簡単で、優れた耐薬品性です。クリーンベンチなどでハンドリングが楽なショートスケールなので効率良く操作できます。
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F200 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F200WATSON
6,298税込6,928
1本
欠品中
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 20~200μL、測定容量: 200μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705アズワン品番62-0893-45
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F20 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F20WATSON
6,298税込6,928
1本
欠品中
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 2~20μL、測定容量: 20μL(正確度:≦±1.0%、精密度:≦0.5%)、装着可能チップ: 703/705アズワン品番62-0893-44
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F1000WATSON
6,298税込6,928
1本
当日出荷
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 100~1000μL、測定容量: 1000μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 706/804アズワン品番62-0893-43
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F100 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F100WATSON
6,298税込6,928
1本
欠品中
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 10~100μL、測定容量: 100μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705アズワン品番62-0893-42
固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10 WATSON固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F10WATSON
6,298税込6,928
1本
欠品中
容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
仕様設定変更容量: 1~10μL、測定容量: 10μL(正確度:≦±1.0%、精密度:≦0.5%)、装着可能チップ: 204/207、装着可能チップ: 204/207アズワン品番62-0893-41
ディスポピペット 個包装タイプ 1650シリーズ WATSONディスポピペット 個包装タイプ 1650シリーズWATSON
9,398税込10,338
1箱(150本)
5日以内出荷
目盛は溶液を吸引することでコントラストが上がり可視化性が向上。個包装
種別5mlアズワン品番62-0892-37
PPディスポピペット(専用アダプタ付) WATSONPPディスポピペット(専用アダプタ付)WATSON
8,398税込9,238
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強い、PP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。 ディスポピペット 電子線滅菌済みのディスポピペット(個包装)です。 本体シボ加工による目盛は、印刷目盛のようなズレがなく、高い視認性が得られます。
ディスポピペット個別包装滅菌 WATSONディスポピペット個別包装滅菌WATSON
7,698税込8,468
1箱(100本)
翌々日出荷
ペギー用ディスポピペット チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!! 目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上 2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
ピペットの種類ディスポピペット材質本体/PS、アダプター部/PP容量(mL)101目盛(mL)0.1アズワン品番62-0892-38
容量可変キット(NEXTY用) WATSON容量可変キット(NEXTY用)WATSON
599税込659
1個
4日以内出荷
ピペット