絞り込み
ブランド
  • sartorius(ザルトリウス)
  • モノタロウ(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(227)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(215)
  • GILSON(ギルソン)(84)
  • 三商(71)
  • アズワン(70)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(68)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
  • TGK(東京硝子器械)(49)
  • SIBATA(柴田科学)(46)
  • Celltreat(44)
  • 東洋器材科学(32)
  • コーニング(30)
  • climbing(クライミング)(30)
  • ビーエム機器(18)
  • DLAB(17)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • サンプラテック(16)
  • Finn(16)
  • WATSON(15)
容量(mL)
  • 0.005(1)
  • 0.01(3)
  • 0.02(3)
  • 0.025(1)
  • 0.05(2)
  • 0.1(5)
  • 0.12(1)
  • 0.2(4)
  • 0.25(1)
  • 0.3(4)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
  • 2(1)
  • 5(5)
  • 10(3)
全長(mm)
  • 235(2)
  • 240(2)
1目盛(mL)
  • 0.0002(2)
  • 0.001(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)電動ピペット Picus 2,LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
次世代型Bluetooth搭載電動ピペットザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。トラッカー機能搭載(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)。
eLINE交換用バッテリーNiMH sartorius(ザルトリウス)eLINE交換用バッテリーNiMHsartorius(ザルトリウス)
16,980税込18,678
1箱(1個)
7日以内出荷
消耗品交換用
仕様入数:1個アズワン品番62-3782-21
Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入 sartorius(ザルトリウス)Midi PLus交換用バッテリー NiMH 1箱 3個入sartorius(ザルトリウス)
9,498税込10,448
1箱(3個)
当日出荷
交換用バッテリー
仕様NiMH 入数:1箱(3個入)アズワン品番62-3782-08
Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
50,980税込56,078
1箱(1個)
翌々日出荷から7日以内出荷
容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)
32,980税込36,278
1箱(1個)
7日以内出荷
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)
32,980税込36,278
1箱(1個)
7日以内出荷から10日以内出荷
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
チャンネル数1ch
mLINE 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)mLINE 手動ピペットsartorius(ザルトリウス)
40,980税込45,078
1箱(1個)
翌々日出荷から7日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)電動ピペット Picus 2,LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
次世代型Bluetooth搭載電動ピペットザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式sartorius(ザルトリウス)
26,980税込29,678
1箱(1個)
7日以内出荷から43日以内出荷
1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
チャンネル数1ch
メカニカルピペット Proline Plus sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット Proline Plussartorius(ザルトリウス)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
メカニカルピペット mLINE sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット mLINEsartorius(ザルトリウス)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)80
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式sartorius(ザルトリウス)
26,980税込29,678
1箱(1個)
33日以内出荷
1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
容量(μL)5チャンネル数1chアズワン品番62-3781-30
ピペット