絞り込み
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • IKA(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • 三商(1)
  • ケニス(1)
  • TARSONS(1)
分注範囲(μL)
  • 10000
  • 0.1~10(30)
  • 0.5~20(12)
  • 1~200(24)
  • 2~200(24)
  • 10(91)
  • 20(60)
  • 20~300(17)
  • 50~1000(10)
  • 100(23)
  • 100~1000(33)
  • 200(87)
  • 250(40)
  • 300(39)
  • 1000(116)
  • 1000~5000(11)
  • 1000~10000(10)
  • 1200(25)
  • 1250(13)
  • 5000(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピペットチップとは、ピペットの先端に取り付けて使用するスポイト状の細い管。化学薬品を扱う研究開発現場などで、溶液を正確に注ぎ分けるピペッティング作業の際に用いられる器具です。ピペットチップの主にな材質はポリプロピレンで、サンプリング時の容量に応じて細かくサイズ分けされています。色はホワイト、イエロー、ライトブルーなどが多いです。他の溶剤の混入や汚濁によるコンタミネーションを防ぐため、使用目的によって先端の形状や口径、長さを使い分けます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)チップ マクロピペット用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1袋(200本)
当日出荷から33日以内出荷
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
用途マクロピペット用
コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス(マルチペット用)Eppendorf(エッペンドルフ)
20,980税込23,078
1組(100本)
当日出荷から5日以内出荷
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
25,980税込28,578
1箱(25本×4袋)
当日出荷から翌々日出荷
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
Combitips advanced10mL Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced10mLEppendorf(エッペンドルフ)
38,980税込42,878
1箱(100本)
4日以内出荷
マルチピペットプラス4981、マルチピペットstream/Xstream(電動モデル)、自動分注システム5222のいずれにも利用できるシステムコンポーネントです。 コンビチッププラス・コンビチッププラスバイオピュアは各9種類あります。 各サイズに対し、それぞれ20通りの分注容量を設定できます。 ポジティブディスプレイスメントにより、信頼性のある結果が得られます。 コンビチップの先端は細く、ピペットチップを追加せずに正確に分注できます。 EppendorfおよびBiopur品質からお選びいただけます。 オートクレーブ不可β線滅菌済
容量範囲(mL)10オレンジ滅菌β線滅菌済アズワン品番2-4645-55分注容量(μL)100~21000
ピペットチップ ケニスピペットチップケニス
2,598税込2,858
1箱(100本)
翌日出荷から8日以内出荷
オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。 製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。
材質PP(USPクラスⅠ適合)オートクレーブの可否規格DNase/PNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠
スタンダードチップ sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)
9,198税込10,118
1箱(100本×1個)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
バルク
コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンスEppendorf(エッペンドルフ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラスチップ ガラスデジフィット用 SIBATA(柴田科学)ガラスチップ ガラスデジフィット用SIBATA(柴田科学)
6,398税込7,038
1セット(10本)
3日以内出荷
分注器”ガラスデジフィット”用ガラスチップです。
ピペット チップ IKAピペット チップIKA
23,980税込26,378
1セット(10袋×25個)
6日以内出荷から33日以内出荷
ピペットチップ
透明
汎用チップ バルク RC UNV 10mL 75A/1 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ バルク RC UNV 10mL 75A/1METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
17,980税込19,778
1個(75包)
33日以内出荷
経済的な袋入タイプ汎用チップ 汎用チップ バルク滅菌済75本個別包装
容量(mL)10アズワン品番64-3931-78
LTSチップ バルク RC LTS 10mL 75A/1 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSチップ バルク RC LTS 10mL 75A/1METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
16,980税込18,678
1個(75包)
翌々日出荷
経済的な袋入タイプLTSチップ LTSチップ バルク滅菌済75本個別包装
容量(mL)10アズワン品番64-3930-73
フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック TGK(東京硝子器械)フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラックTGK(東京硝子器械)
101,999税込112,199
1箱
5日以内出荷
適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)10000全長(mm)161.0
ピペットチップ スタンダード IKAピペットチップ スタンダードIKA
23,980税込26,378
1箱(250本)
6日以内出荷
IKA PETTE Vario用のチップです。
滅菌
マイクロチップ 100本入 TARSONSマイクロチップ 100本入TARSONS
3,498税込3,848
1袋(100本)
10日以内出荷
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
種別PP製 10mL材質容器:PP製容量(mL)10
トレフ 10mlチップ 三商トレフ 10mlチップ三商
11,980税込13,178
1袋(200本)
5日以内出荷
バージンポリプロピレン製。。オートクレーブ可能。
容量(mL)10全長(mm)156.5
PDチップII BIO-CERT TGK(東京硝子器械)PDチップII BIO-CERTTGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1箱(100本)
6日以内出荷から63日以内出荷
タイプPDチップII(滅菌済)
PDチップII 未滅菌 TGK(東京硝子器械)PDチップII 未滅菌TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1箱(100本)
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプPDチップII(未滅菌)
Eppendorf ViscoTip10mL Eppendorf(エッペンドルフ)Eppendorf ViscoTip10mLEppendorf(エッペンドルフ)
22,980税込25,278
1箱(100本)
翌々日出荷
ViscoTipは99.5 %グリセロール、Tween、オイル、クリーム、シャンプー、ハチミツなどの最大14,000 mPa*sの高粘度液体の取扱いに最適です。 操作に必要な力を大幅に削減すると同時に、こうした液体の取扱いが人間工学の向上、作業速度の向上、Multipette電池の充電持続時間延長につながります。
容量範囲(mL)10等級Eppendorf Qualityアズワン品番63-8461-56
ピペットチップ