ICOMES Tofutty専用シリンジ・プランジャセット(UV)20個入
少量の液剤使用時に適した容量です。
Oリング付きプランジャは、シリンジ側面に液が残らず、押し出す設計となっています。
- 用途
- 塗布する液剤の充填用です。
UV接着剤用です。
- 適合機種
- Tofutty【MSIC16-02】、 TofuttyPro【MSIC08-02】
- セット内容
- UVシリンジ20本、プランジャ20個
- 材質
- シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD
- 全長(mm)
- 49
- 色
- 黒
- 容量(mL)
- 1
- 質量(g)
- 55
- 管径(Φmm)
- 10
- 内容量
- 1個
注意
※Tofutty【品番MSIC06-01】には装着できません。※強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
※専用シリンジ/プランジャは異なる液剤を使用する場合は、新規専用シリンジ/プランジャに交換してください。
※専用シリンジ/プランジャを使用しての液剤の長期保管はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
カテゴリ






















