絞り込み
ブランド
  • AXYGEN
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(525)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(261)
  • QSP(136)
  • WATSON(132)
  • Thermo Scientific(105)
  • ビーエム機器(96)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(82)
  • BMBio(76)
  • Finn(60)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(52)
  • TGK(東京硝子器械)(49)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(44)
  • 三商(42)
  • sartorius(ザルトリウス)(38)
  • GILSON(ギルソン)(31)
  • ラブコン(26)
  • Celltreat(24)
  • ケニス(22)
分注範囲(μL)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 70(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(7)
  • 250(1)
  • 1000(4)
  • 1100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ AXYGENTecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズAXYGEN
49,980税込54,978
1ケース(5パック×768個)
123日以内出荷
Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:50μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-39
Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ AXYGENTecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズAXYGEN
49,980税込54,978
1ケース(5パック×768個)
123日以内出荷
Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol headに適合します。▼MCA96ヘッド用ネスト型▼96チップフォーマット▼透明ポリプロピレン▼RNase/DNaseフリーを保証▼ノンパイロジェニック▼滅菌なし▼互換性:Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius with(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol head
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-37
20μLウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 960個×5パック入 AXYGEN20μLウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 960個×5パック入AXYGEN
79,980税込87,978
1ケース(5パック×960個)
6日以内出荷
Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:20μL●最大容量:20μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:赤●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-20μLアズワン品番65-3965-07
200μl ユニバーサルフィットチップ 目盛り付き 透明 リフィルラック 960個×5パック入 AXYGEN200μl ユニバーサルフィットチップ 目盛り付き 透明 リフィルラック 960個×5パック入AXYGEN
22,980税込25,278
1ケース(5パック×960個)
123日以内出荷
Axygen(R)チップリフィルシステム、200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1-200μL●最大容量:200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-85
200μl Beckman FX用チップ フィルター付き 滅菌済み 960個×5パック入 AXYGEN200μl Beckman FX用チップ フィルター付き 滅菌済み 960個×5パック入AXYGEN
84,980税込93,478
1ケース(5パック×960個)
63日以内出荷
Axygen(R)はBeckman Coulter(R)オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。透明のポリプロピレン製チッ
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:あり●フィルター素材:ポリエチレン●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:SBS Rack●互換性:Beckman Coulter Biomek●Tip Feature:Standard●Series:FX●Packaging Configuration:Single Rack●使用可能モデル:Beckman Coulter●モデル:Biomek●パック/ケース:50 Racks/Case●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3965-40
5mL マクロボリュームチップ バルク 250個×10パック入 AXYGEN5mL マクロボリュームチップ バルク 250個×10パック入AXYGEN
39,980税込43,978
1ケース(10パック×250個)
123日以内出荷
Axygen(R)5mLマクロボリュームピペットチップ、透明、目盛付き、バルクパック、250本/パック、10パック/ケースAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。互換性:GilsonP5000およびMLAピペッター1、2、3、4、5mLに目盛付き、0.5mL毎に目盛
仕様●パック入数:250/パック●ケース入数:2500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:5mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:250本/パック、10パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1000-5000μLアズワン品番65-3964-18
1200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 リフィルラック 768個×6パック入 AXYGEN1200μl ユニバーサルフィットチップ 透明 リフィルラック 768個×6パック入AXYGEN
30,980税込34,078
1ケース(6パック×768個)
123日以内出荷
Axygen(R)チップリフィルシステム、1200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:4608/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:15-1250μL●最大容量:1200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-84
10μl P2/P10ギルソンスタイルチップ 透明 リフィルラック 960個×5パック入 AXYGEN10μl P2/P10ギルソンスタイルチップ 透明 リフィルラック 960個×5パック入AXYGEN
27,980税込30,778
1ケース(5パック×960個)
123日以内出荷
Axygen(R)チップリフィルシステム、10μL、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.1-10μL●最大容量:10μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-86
10mL マクロチップ 透明 バルク 100個×2パック入 AXYGEN10mL マクロチップ 透明 バルク 100個×2パック入AXYGEN
70,980税込78,078
1ケース(2パック×100個)
123日以内出荷
Axygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。GilsonP10mLおよびMLAピペッターに適合します。
仕様●パック入数:100/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:100本/パック、20パック/ケース●オートクレーブ可能:ありアズワン品番65-3964-11
10μl マイクロボリュームチップ 透明 スタックラック T-300シリーズ AXYGEN10μl マイクロボリュームチップ 透明 スタックラック T-300シリーズAXYGEN
33,980税込37,378
1ケース(10パック×480個)
123日以内出荷
200μl ユニバーサルフィットチップ スタックラック T-200シリーズ AXYGEN200μl ユニバーサルフィットチップ スタックラック T-200シリーズAXYGEN
30,980税込34,078
1ケース(10パック×480個)
123日以内出荷
Zymark用チップ ZTシリーズ AXYGENZymark用チップ ZTシリーズAXYGEN
36,980税込40,678
1ケース(960個×5パック)
123日以内出荷
Vprep用チップ VTシリーズ AXYGENVprep用チップ VTシリーズAXYGEN
50,980税込56,078
1ケース(960個×5パック)ほか
121日以内出荷から123日以内出荷
10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ TXLシリーズ AXYGEN10μl マイクロボリューム ロングタイプチップ TXLシリーズAXYGEN
6,698税込7,368
1ケース(96個×10パック)ほか
6日以内出荷から123日以内出荷
TecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ TTシリーズ AXYGENTecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ TTシリーズAXYGEN
27,980税込30,778
1ケース(1536個×1パック)ほか
121日以内出荷から123日以内出荷
200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ TR-222シリーズ AXYGEN200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ TR-222シリーズAXYGEN
28,980税込31,878
1ケース(480個×10パック)ほか
93日以内出荷から123日以内出荷
50μlユニバーサルフィット フィルター付きチップ TF-50シリーズ AXYGEN50μlユニバーサルフィット フィルター付きチップ TF-50シリーズAXYGEN
80,980税込89,078
1ケース(960個×5パック)
93日以内出荷から123日以内出荷
ウルトラマイクロ フィルター付きチップ TFシリーズ AXYGENウルトラマイクロ フィルター付きチップ TFシリーズAXYGEN
18,980税込20,878
1ケース(96個×10パック)ほか
7日以内出荷から123日以内出荷
300μlユニバーサルフィット フィルター付きチップ TF-350シリーズ AXYGEN300μlユニバーサルフィット フィルター付きチップ TF-350シリーズAXYGEN
80,980税込89,078
1ケース(960個×5パック)
93日以内出荷から123日以内出荷
10μl マイクロボリューム フィルター付きチップ TF-300シリーズ AXYGEN10μl マイクロボリューム フィルター付きチップ TF-300シリーズAXYGEN
16,980税込18,678
1ケース(96個×10パック)ほか
6日以内出荷から93日以内出荷
ユニバーサルフィット TFシリーズ AXYGENユニバーサルフィット TFシリーズAXYGEN
11,980税込13,178特価
1ケース(96個×10パック)ほか
当日出荷から123日以内出荷
Eppendorfスタイルチップ TEシリーズ AXYGENEppendorfスタイルチップ TEシリーズAXYGEN
2,198税込2,418
1ケース(500個×1パック)ほか
6日以内出荷から123日以内出荷
20μl ウルトラマイクロチップ 透明 T-400シリーズ AXYGEN20μl ウルトラマイクロチップ 透明 T-400シリーズAXYGEN
28,980税込31,878
1ケース(960個×5パック)ほか
93日以内出荷
300μl ユニバーサルフィットチップ T-350-Cシリーズ AXYGEN300μl ユニバーサルフィットチップ T-350-CシリーズAXYGEN
30,980税込34,078
1ケース(1000個×10パック)ほか
93日以内出荷から123日以内出荷
透明
10μl マイクロボリュームチップ 透明 T-300シリーズ AXYGEN10μl マイクロボリュームチップ 透明 T-300シリーズAXYGEN
3,298税込3,628
1ケース(1000個×1パック)ほか
6日以内出荷から123日以内出荷
ユニバーサルフィットチップ AXYGENユニバーサルフィットチップAXYGEN
3,198税込3,518
1ケース(1000個×1パック)ほか
6日以内出荷から123日以内出荷
PerkinElmer Janus Roborack 用チップ RRシリーズ AXYGENPerkinElmer Janus Roborack 用チップ RRシリーズAXYGEN
109,800税込120,780
1ケース(960個×5パック)
121日以内出荷から123日以内出荷
Packard PlateTrak, Evolution, MiniTrak用チップ PKシリーズ AXYGENPackard PlateTrak, Evolution, MiniTrak用チップ PKシリーズAXYGEN
45,980税込50,578
1ケース(960個×5パック)ほか
121日以内出荷から123日以内出荷
1250μl Matrixスタイルチップ MTXシリーズ AXYGEN1250μl Matrixスタイルチップ MTXシリーズAXYGEN
52,980税込58,278
1ケース(1152個×3パック)ほか
123日以内出荷
30μl MD FLIPR Liberty用チップ LT-384シリーズ AXYGEN30μl MD FLIPR Liberty用チップ LT-384シリーズAXYGEN
409,800税込450,780
1ケース(3840個×5パック)
121日以内出荷
Hamilton STAR Line用チップ HTシリーズ AXYGENHamilton STAR Line用チップ HTシリーズAXYGEN
27,980税込30,778
1ケース(1536個×1パック)ほか
121日以内出荷から123日以内出荷
Beckman FX用チップ AXYGENBeckman FX用チップAXYGEN
40,980税込45,078
1ケース(960個×5パック)ほか
6日以内出荷から123日以内出荷
Tecan Freedom EVO/Caliper Zephyr用チップ AXYGENTecan Freedom EVO/Caliper Zephyr用チップAXYGEN
73,980税込81,378
1ケース(960個×5パック)
123日以内出荷
180μl SBS規格 Zymark/Caliper PapidPlate/SciClone/Zephy用チップ ワイドボア フィルター付き 滅菌済み AXYGEN180μl SBS規格 Zymark/Caliper PapidPlate/SciClone/Zephy用チップ ワイドボア フィルター付き 滅菌済みAXYGEN
129,800税込142,780
1ケース(960個×5パック)
121日以内出荷
容量(μL)180用アズワン品番61-4679-43
30μl MD FLIPR用チップ FT-384シリーズ AXYGEN30μl MD FLIPR用チップ FT-384シリーズAXYGEN
409,800税込450,780
1ケース(5パック×3840個)
123日以内出荷
Axygen(R)は、Molecular Devices FLIPR Tetra自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムによる精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなしからお選びいただけます。黒色および透明ポリプロピレンチップは384ウェルフォーマット用にデザインされており、Molecular Devices FLIPR Tetraワークステーションに適合します。▼30μL透明チップ▼384チップフォーマット▼透明ポリプロピレン▼RNase/DNaseフリーを保証▼ノンパイロジェニック
空ラック フタ付き ユニバーサルフィットチップリフィル用 RFL-Rシリーズ AXYGEN空ラック フタ付き ユニバーサルフィットチップリフィル用 RFL-RシリーズAXYGEN
15,980税込17,578
1ケース(5パック×10個)ほか
123日以内出荷
Axygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。ラックはすべて透明で、チップの種類ごとにインサートが色分けされており、容易にチップが識別できます。▼RNase/DNaseフリーです。▼ノンパイロジェニックです。▼透明のラックでチップを可視化しています。▼色
ピペットチップ