絞り込み
容量(mL)
- 0.005
- 0.001(4)
- 0.002(40)
- 0.0025(10)
- 0.01(111)
- 0.02(79)
- 0.025(15)
- 0.05(60)
- 0.1(96)
- 0.2(109)
- 0.25(9)
- 0.3(56)
- 0.5(9)
- 1(107)
- 1.2(20)
- 2(14)
- 5(60)
- 10(47)
- 50(7)
- 100(5)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.00001(4)
- 0.01(2)
- 0.02(1)
全長(mm)
- 130(2)
ブランド
- 三商(5)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- MICROLIT(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- Socorex(ソコレックス)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- ケニス(1)
- DLAB(1)
- 硝英製作所(1)
- ウィザーライフサイエンス(1)
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
0.002(40)
0.01(111)
0.02(79)
0.05(60)
0.1(96)
0.2(109)
0.3(56)
1(107)
5(60)
10(47)
容量(mL)をもっと見る

フィンピペットF2
Thermo Fisher Scientific¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
小型定量ピペット イジェクタ付き LILPシリーズ
MICROLIT(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から翌々日出荷チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。1台ずつにLot番号が印字されています。付属品テストチップ×1個全長(mm)130質量(g)12規格DIN EN ISO 8655-2チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・15分)
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
フィンピペット F2
三商¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から4日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
容量固定ピペット
ウィザーライフサイエンス¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から6日以内出荷非常に安価ながら、微量な液体の正確な取扱いが可能な容量固定タイプのマイクロピペットです。 本体は小さな手でも握りやすいコンパクトサイズです。
小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ
MICROLIT¥17,980税込¥19,7781台16日以内出荷チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付
DLAB¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷から106日以内出荷片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。校正証明書JCSS校正
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
Eppendorf(エッペンドルフ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から10日以内出荷ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
連続可変・連続分注器
ケニス¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から4日以内出荷汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。オートクレーブの可否不可仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製
フィンピペット F1 シングル
三商¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
フィンピペット F1 シングル
三商¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
フィンピペット F2
三商¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式
sartorius(ザルトリウス)¥27,980税込¥30,7781箱(1個)33日以内出荷1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。容量(μL)5チャンネル数1chアズワン品番62-3781-30オートクレーブの可否可操作方式手動