絞り込み
容量(mL)
- 0.3
- 0.001(4)
- 0.002(40)
- 0.0025(10)
- 0.005(18)
- 0.01(111)
- 0.02(80)
- 0.025(15)
- 0.05(60)
- 0.1(95)
- 0.2(108)
- 0.25(9)
- 0.5(10)
- 1(108)
- 1.2(20)
- 2(14)
- 5(60)
- 10(47)
- 50(7)
- 100(5)
- 容量(mL)をもっと見る
1目盛(mL)
- 0.00002(1)
- 0.0001(1)
- 0.0002(3)
- 0.0005(2)
- 0.001(12)
- 0.005(1)
- 0.02(12)
- 0.03(1)
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
- 三商(10)
- DLAB(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- レイニン(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- コーニング(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- Rainin(1)
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
0.002(40)
0.01(111)
0.02(80)
0.05(60)
0.1(95)
0.2(108)
0.3
1(108)
5(60)
10(47)
容量(mL)をもっと見る

マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から6日以内出荷チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。オートクレーブの可否可
マイクロピペット リサーチ3neo
Eppendorf(エッペンドルフ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から4日以内出荷容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ロック機能あり
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
マイクロペットプラス
DLAB¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。操作方法手動オートクレーブの可否可
マルチチャンネルピペット リサーチプラスM
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。付属品Pipette、epT.I.P.S.(R)Box2.0チップ、取扱説明書、証明書、キャリブレーションシール(青色グリップ付六角レンチ)、一時的調整用キャリブレーションシール(5枚)、ピペット用グリース、ロッキングクリップ(バネ作用防止用)(2枚)、O-リング仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はいタイプピペッティング:エアクッションシステム操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:-
F1-Clip Tip ピペット シングル
三商¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から6日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
フィンピペット ノーバス
三商¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
Vero LTS電動ピペット
Rainin¥145,980~税込¥160,578~1台(1台)11日以内出荷から46日以内出荷直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。付属品USB-C電源アダプタ
マイクロピペット(ピペットライト XLS+)
レイニン¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から6日以内出荷非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
ピペットPALプラス 8ch
TGK(東京硝子器械)¥82,999税込¥91,2991本8日以内出荷ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥139,800~税込¥153,780~1箱(1個)翌々日出荷から9日以内出荷容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
Proline Plus 手動ピペット
sartorius(ザルトリウス)¥129,800税込¥142,7801箱(1個)6日以内出荷から10日以内出荷可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。チャンネル数8
フィンピペット F2
三商¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から4日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
電動ピペット dPette
DLAB¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から翌々日出荷ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
電動ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
電動ピペット Xplorer
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980税込¥109,9781個(1個)3日以内出荷分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
ビオラモマルチピペット 8チャンネル
VIOLAMO(ビオラモ)¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00%
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付
DLAB¥32,980税込¥36,2781個16日以内出荷本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。校正証明書JCSS校正
電動ピペット dPette JCSS校正証明書付
DLAB¥52,980税込¥58,2781個16日以内出荷片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。校正証明書JCSS校正
マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付
DLAB¥91,980~税込¥101,178~1個16日以内出荷から106日以内出荷デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。校正証明書JCSS校正
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)
レイニン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
間隔調整可能ピペット Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。 ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。オートクレーブの可否可
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数1アズワン品番64-3928-54操作方式電動
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本27日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数1アズワン品番64-3928-44操作方式電動
E4アジャスタブルスペーサー EA8-300XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥399,800税込¥439,7801本33日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4アジャスタブルスペーサー。8チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数8アズワン品番64-3928-38
E4アジャスタブルスペーサー EA6-300XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥389,800税込¥428,7801本33日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4アジャスタブルスペーサー。6チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数6アズワン品番64-3928-35
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800税込¥296,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数12アズワン品番64-3928-33操作方式電動
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥229,800税込¥252,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が用意。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。8チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20アズワン品番64-3928-27
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-300XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801本12日以内出荷片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。8チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数8アズワン品番64-3928-21
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA6-300XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。6チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数6アズワン品番64-3928-18
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥199,800税込¥219,7801本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数12アズワン品番64-3928-16
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥189,800税込¥208,7801本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数8アズワン品番64-3928-10
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ容量(μL)300最小目盛(μL)20アズワン品番64-3928-01
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)300最小目盛(μL)20アズワン品番64-3927-89
ピペットPALプラス 12ch
TGK(東京硝子器械)¥98,499税込¥108,3491本8日以内出荷ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。タイプマルチチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
Xplorer
Eppendorf(エッペンドルフ)¥189,800~税込¥208,780~1本3日以内出荷から6日以内出荷操作しやすい"Up is up and down is down"★TM☆方式のロッカースイッチです。 ダイヤルで簡単に操作モードを選択可能です。 日本語を含む複数の言語に対応。 カラーディスプレーにはすべてパラメータをわかりやすく表示。 PhysioCare Concept~Rに基づいた設計です。 正確で再現性の高い操作が可能です。 自動連続分注モードやミキシングモードを搭載しています。