絞り込み
容量(mL)
  • 5
  • 0.001(4)
  • 0.002(40)
  • 0.0025(10)
  • 0.005(18)
  • 0.01(111)
  • 0.02(79)
  • 0.025(15)
  • 0.05(60)
  • 0.1(96)
  • 0.2(109)
  • 0.25(9)
  • 0.3(56)
  • 0.5(9)
  • 1(107)
  • 1.2(20)
  • 2(14)
  • 10(47)
  • 50(7)
  • 100(5)
1目盛(mL)
  • 0.002(3)
  • 0.005(10)
  • 0.01(10)
  • 0.05(2)
  • 0.1(1)
  • 0.5(5)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 290(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • sartorius(ザルトリウス)(4)
  • 三商(3)
  • DLAB(3)
  • GILSON(ギルソン)(3)
  • レイニン(3)
  • アズワン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ケニス(2)
  • BRAND(1)
  • Socorex(ソコレックス)(1)
  • WATSON(1)
  • Rainin(1)
  • Finn(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.002(40)
0.01(111)
0.02(79)
0.05(60)
0.1(96)
0.2(109)
0.3(56)
1(107)
5
10(47)
容量(mL)をもっと見る
  • マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC

    マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

    MMK SCIENTIFIC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
    仕様容量可変式付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ操作方法手動入数(本)1本
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷
    スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はい
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
    オートクレーブの可否
  • フィンピペットF2 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF2

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
    仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    タイプシングルチャンネル・容量固定タイプチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否
  • スマートピペット NVAシリーズ Smart(Accumax)

    スマートピペット NVAシリーズ

    Smart(Accumax)
    17,400税込19,140
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
    付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール適合ISO 8655適合チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(分解不要・121℃・20分)
  • ピペットマン L GILSON(ギルソン)

    ピペットマン L

    GILSON(ギルソン)
    54,599税込60,059
    1本
    当日出荷
    軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
  • マイクロピペット ケニス

    マイクロピペット

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    操作が軽く、連続的に作業しても快適なマイクロピペットです。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。 分解・組立てが容易なので、下部のオートクレーブが容易にできます。 イジェクターを装備しており、使用後のチップに触れることなく廃棄ができます。
    オートクレーブの可否下部のみ可
  • FinnpipetteF3シングル Finn

    FinnpipetteF3シングル

    Finn
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
  • フィンピペットF1 Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットF1

    Thermo Fisher Scientific
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientific

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル)

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
    仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • 電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
  • マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • フィンピペット ノーバス 三商

    フィンピペット ノーバス

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでわかりやすい電動ピペット。日本語表示で初めての方にも安心。。分注、希釈、連続分注の機能を選択できます。。吸引/分注の速度設定は9段階から選べます。。大きくてクリアなディスプレイ。。1年保証。
  • FineピペットジーンII TGK(東京硝子器械)

    FineピペットジーンII

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
  • Vero LTS電動ピペット Rainin

    Vero LTS電動ピペット

    Rainin
    139,800税込153,780
    1台
    11日以内出荷から46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。
    付属品USB-C電源アダプタ
  • Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    57,980税込63,778
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットAir+JCSS校正JAコース。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
    校正証明書JCSS校正
  • セロロジカルピペット ケニス

    セロロジカルピペット

    ケニス
    9,998税込10,998
    1箱(200本)
    6日以内出荷
    双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
  • マクロピペット ナリカ

    マクロピペット

    ナリカ
    45,200税込49,720
    1個
    5日以内出荷
    アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2676-21)をお買い求めください。
    容量(mL)5セット内容チップ1本最小目盛(mL)0.5
  • Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    52,980税込58,278
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
  • Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式

    sartorius(ザルトリウス)
    27,980税込30,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷から43日以内出荷
    1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。
    チャンネル数1ch
  • Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    35,980税込39,578
    1箱(1個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
  • 手動ピペット mLINE 三商

    手動ピペット mLINE

    三商
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
    容量(μL)500-5000カラーコードグリーン適合チップスタンダードチップ(μl):5000最小目盛(μL)10正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60オートクレーブの可否操作方式手動ロック機能あり
  • 分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)

    分注器ガラスデジフィット

    SIBATA(柴田科学)
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
  • トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)

    トランスファーペッテS

    TGK(東京硝子器械)
    53,980税込59,378
    1本
    10日以内出荷
    非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。
    タイプLTSタイプ
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
    タイプ汎用タイプ
  • Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    66,980税込73,678
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    61,499税込67,649
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
    校正証明書JCSS校正
  • マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付 DLAB

    マイクロペットプラス シングルチャンネル・容量固定タイプ JCSS校正証明書付

    DLAB
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷から106日以内出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    校正証明書JCSS校正
マイクロピペット