絞り込み
容量(mL)
  • 0.002(1)
  • 0.02(8)
  • 1(8)
  • 2(1)
  • 5(3)
1目盛(mL)
  • 0.002
  • 0.000002(16)
  • 0.000001(5)
  • 0.00001(25)
  • 0.000005(1)
  • 0.00002(30)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(44)
  • 0.0002(44)
  • 0.0005(18)
  • 0.001(41)
  • 0.005(23)
  • 0.01(34)
  • 0.02(36)
  • 0.05(3)
  • 0.1(17)
  • 0.2(5)
  • 0.5(8)
  • 1(8)
  • 2(3)
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
  • ナリカ(2)
  • LLG(2)
  • LLG Labware(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • 三商(1)
  • Rainin(1)
  • GILSON(ギルソン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.002(1)
0.02(8)
1(8)
2(1)
5(3)
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)

    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
    仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
  • 三商 マイクロピペット 三商

    三商 マイクロピペット

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
    材質フッ素ゴム容量(μL)200~1000最小目盛(μL)2精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%オートクレーブの可否不可
  • Vero LTS電動ピペット Rainin

    Vero LTS電動ピペット

    Rainin
    145,980税込160,578
    1台(1台)
    11日以内出荷から46日以内出荷
    直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。
    付属品USB-C電源アダプタ
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否
  • マイクロピペットITC ナリカ

    マイクロピペットITC

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
    適合チップギルソン/エッペンタイプ
  • マイクロピペットIT ナリカ

    マイクロピペットIT

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
    適合チップギルソン/エッペンタイプ
  • E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-20XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    129,800税込142,780
    1本
    12日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ
    容量(μL)20最小目盛(μL)2チャンネル数1アズワン品番64-3928-51操作方式電動
  • E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-20XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ
    容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3928-41
  • E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-20XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    269,800税込296,780
    1本
    12日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル
    容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3928-30
  • E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-20XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    229,800税込252,780
    1本
    3日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。8チャンネル
    容量(μL)20最小目盛(μL)2チャンネル数8アズワン品番64-3928-24操作方式電動
  • LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-20XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    199,800税込219,780
    1本
    12日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
    容量(μL)20最小目盛(μL)2チャンネル数12アズワン品番64-3928-13
  • LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-20XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    189,800税込208,780
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
    容量(μL)20最小目盛(μL)2チャンネル数8アズワン品番64-3928-07
  • ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-20XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    64,980税込71,478
    1本
    5日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
    容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3927-97
  • ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-20XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    64,980税込71,478
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ
    容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3927-86
  • ピペットPALプラス シングル TGK(東京硝子器械)

    ピペットPALプラス シングル

    TGK(東京硝子器械)
    31,999税込35,199
    1本
    8日以内出荷
    タイプシングルチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
  • マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labware

    マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付

    LLG Labware
    43,980税込48,378
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    フランス製マイクロピペット 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    再現性(%)0.18(最大容量時)校正証明書一般校正
  • マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labware

    マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付

    LLG Labware
    43,980税込48,378
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    校正証明書一般校正
  • マイクロピペット LLG-pro MLP LLG

    マイクロピペット LLG-pro MLP

    LLG
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
  • マイクロピペット LLG-pro MLP LLG

    マイクロピペット LLG-pro MLP

    LLG
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
    用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
マイクロピペット