絞り込み
容量(mL)
- 0.005(1)
- 0.02(1)
- 0.2(9)
- 0.3(12)
- 2~20(1)
- 10(9)
1目盛(mL)
- 0.02
- 0.000002(16)
- 0.000001(5)
- 0.00001(25)
- 0.00002(30)
- 0.00005(8)
- 0.0001(44)
- 0.0002(44)
- 0.0005(18)
- 0.001(40)
- 0.002(20)
- 0.005(23)
- 0.01(34)
- 0.05(3)
- 0.1(17)
- 0.2(5)
- 0.5(8)
- 1(8)
- 2(3)
- 10(2)
- 1目盛(mL)をもっと見る
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(20)
- 三商(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- Rainin(1)
- GILSON(ギルソン)(1)
- LLG(1)
- MICROLIT(1)
- LLG Labware(1)
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
0.005(1)
0.02(1)
0.2(9)
0.3(12)
2~20(1)
10(9)

フィンピペットF2
Thermo Fisher Scientific¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から3日以内出荷仕様Finnpipette F2材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781個(1個)当日出荷から翌々日出荷ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
フィンピペットF1
Thermo Fisher Scientific¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から12日以内出荷仕様Finnpipette F1材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ
MICROLIT¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷手の握りにフィットするデザインです。 分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。 ワンプッシュでチップをはずせます。 容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール規格ISO-8655-2 2002適合オートクレーブの可否可(121℃・15分)
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付
アズワン¥34,200税込¥37,6201本15日以内出荷容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!校正証明書一般校正
フィンピペット F2
三商¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から4日以内出荷丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
分注器デジフィット AUP+
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷から33日以内出荷デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。オートクレーブの可否可設定方式プッシュボタン回転式
Vero LTS電動ピペット
Rainin¥139,800税込¥153,7801台11日以内出荷から46日以内出荷直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。付属品USB-C電源アダプタ
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数1アズワン品番64-3928-54操作方式電動
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ容量(μL)200最小目盛(μL)20アズワン品番64-3928-53
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本27日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数1アズワン品番64-3928-44操作方式電動
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本25日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。LTSタイプ容量(μL)200最小目盛(μL)20チャンネル数1アズワン品番64-3928-43操作方式電動
E4アジャスタブルスペーサー EA8-300XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥399,800税込¥439,7801本33日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4アジャスタブルスペーサー。8チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数8アズワン品番64-3928-38
E4アジャスタブルスペーサー EA6-300XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥389,800税込¥428,7801本33日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4アジャスタブルスペーサー。6チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数6アズワン品番64-3928-35
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800税込¥296,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数12アズワン品番64-3928-33操作方式電動
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800税込¥296,7801本3日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル容量(μL)200最小目盛(μL)20アズワン品番64-3928-32
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥229,800税込¥252,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が用意。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。8チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20アズワン品番64-3928-27
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥229,800税込¥252,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が用意。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。8チャンネル容量(μL)200最小目盛(μL)20チャンネル数8アズワン品番64-3928-26操作方式電動
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-300XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801本12日以内出荷片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。8チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数8アズワン品番64-3928-21
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA6-300XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800税込¥329,7801本3日以内出荷片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。6チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数6アズワン品番64-3928-18
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥199,800税込¥219,7801本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数12アズワン品番64-3928-16
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル容量(μL)200最小目盛(μL)20チャンネル数12アズワン品番64-3928-15
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥189,800税込¥208,7801本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル容量(μL)300最小目盛(μL)20チャンネル数8アズワン品番64-3928-10
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥189,800税込¥208,7801本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル容量(μL)200最小目盛(μL)20チャンネル数8アズワン品番64-3928-09
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ容量(μL)300最小目盛(μL)20アズワン品番64-3928-01
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ容量(μL)200最小目盛(μL)20アズワン品番64-3927-99
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-300XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)300最小目盛(μL)20アズワン品番64-3927-89
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-200XLS+
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥64,980税込¥71,4781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ容量(μL)200最小目盛(μL)20アズワン品番64-3927-88
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付
LLG Labware¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷から16日以内出荷フランス製マイクロピペット 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。再現性(%)0.18(最大容量時)校正証明書一般校正
フィンピペット F1 シングル
三商¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
フィンピペット F3
三商¥27,980税込¥30,7781個当日出荷軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
手動ピペット mLINE
三商¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。容量(μL)1000-10000カラーコードレッド適合チップスタンダードチップ(μl):10000最小目盛(μL)20正確度10000μl:0.60%5000μl:1.20%1000μl:3.00%再現性(%)10000μl:0.20、5000μl:0.30、1000μl:0.60オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
マイクロピペット LLG-pro MLP
LLG¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。用途オートクレーブ可ISO8655-2適合