絞り込み
容量(mL)
  • 0.1(1)
  • 1(5)
  • 1.2(8)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 100(1)
1目盛(mL)
  • 0.1
  • 0.000002(16)
  • 0.000001(5)
  • 0.00001(25)
  • 0.00002(30)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(44)
  • 0.0002(44)
  • 0.0005(18)
  • 0.001(41)
  • 0.002(20)
  • 0.005(23)
  • 0.01(34)
  • 0.02(36)
  • 0.05(3)
  • 0.2(5)
  • 0.5(8)
  • 1(8)
  • 2(3)
  • 10(2)
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(11)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • ケニス(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.1(1)
1(5)
1.2(8)
5(1)
10(2)
100(1)
  • マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFIC

    マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可

    MMK SCIENTIFIC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。
    仕様容量可変式付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ操作方法手動入数(本)1本
  • マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientific

    マイクロピペット(フィンピペット デジタル)

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
    仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
  • セロロジカルピペット ケニス

    セロロジカルピペット

    ケニス
    9,998税込10,998
    1箱(200本)ほか
    6日以内出荷
    双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
  • 高耐薬性ITピペット GTYPE TGK(東京硝子器械)

    高耐薬性ITピペット GTYPE

    TGK(東京硝子器械)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
    精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
  • E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-1000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-1000XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    129,800税込142,780
    1本
    12日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4-XLS+ 電動シングルピペット。汎用タイプ
    容量(μL)1000最小目盛(μL)100チャンネル数1アズワン品番64-3928-55操作方式電動
  • E4アジャスタブルスペーサー EA8-1200XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4アジャスタブルスペーサー EA8-1200XLS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    399,800税込439,780
    1本
    63日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4アジャスタブルスペーサー。8チャンネル
    容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数8アズワン品番64-3928-39
  • E4アジャスタブルスペーサー EA6-1200XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4アジャスタブルスペーサー EA6-1200XLS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    389,800税込428,780
    1本
    33日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4アジャスタブルスペーサー。6チャンネル
    容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数6アズワン品番64-3928-36
  • E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-1200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-1200XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    269,800税込296,780
    1本
    12日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。12チャンネル
    容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数12アズワン品番64-3928-34操作方式電動
  • E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-1200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-1200XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    229,800税込252,780
    1本
    3日以内出荷
    大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット。8チャンネル
    容量(μL)1200最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-28
  • LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-1200XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-1200XLS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1本
    3日以内出荷
    片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。8チャンネル
    容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数8アズワン品番64-3928-22
  • LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA6-1200XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA6-1200XLS

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1本
    翌々日出荷
    片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)。チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー。6チャンネル
    容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数6アズワン品番64-3928-19
  • LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-1200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-1200XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    299,800税込329,780
    1本
    12日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
    容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数12アズワン品番64-3928-17
  • LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-1200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-1200XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    239,800税込263,780
    1本
    12日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
    容量(μL)1200最小目盛(μL)100チャンネル数8アズワン品番64-3928-11
  • ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-1000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-1000XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    64,980税込71,478
    1本
    5日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
    容量(μL)1000最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-02
  • ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    64,980税込71,478
    1本
    翌々日出荷
    スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS+ LTSタイプ
    容量(μL)1000最小目盛(μL)100アズワン品番64-3927-90
  • ITピペット TGK(東京硝子器械)

    ITピペット

    TGK(東京硝子器械)
    34,980税込38,478
    1本
    8日以内出荷
    材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
マイクロピペット