絞り込み
容量(mL)
- 5(5)
- 10(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(2)
1目盛(mL)
- 0.5
- 0.000002(15)
- 0.000001(5)
- 0.00001(25)
- 0.00002(30)
- 0.00005(8)
- 0.0001(44)
- 0.0002(44)
- 0.0005(18)
- 0.001(40)
- 0.002(20)
- 0.005(23)
- 0.01(34)
- 0.02(36)
- 0.05(3)
- 0.1(17)
- 0.2(5)
- 1(8)
- 2(3)
- 10(2)
- 1目盛(mL)をもっと見る
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
- ナリカ(2)
- 宮原計量器(1)
- ケニス(1)
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
商品豆知識
「容量(mL)」から絞り込む
5(5)
10(1)
20(1)
50(1)
100(2)

マクロピペット 10mL
ナリカ¥45,200税込¥49,7201個当日出荷アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。容量(mL)101目盛(mL)0.5セット内容チップ1本容量(μL)10000最小目盛(μL)500チャンネル数1操作方法手動
セロロジカルピペット
ケニス¥12,980~税込¥14,278~1袋(100本)ほか6日以内出荷双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
マクロピペット
ナリカ¥45,200税込¥49,7201個5日以内出荷アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2676-21)をお買い求めください。容量(mL)5セット内容チップ1本最小目盛(mL)0.5
E4 電動シングルピペット S-5000XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。E4 電動シングルピペット。汎用タイプ容量(μL)5000最小目盛(μL)500チャンネル数1アズワン品番64-3928-57操作方式電動
E4 電動シングルピペット -5000XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801本12日以内出荷大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。E4 電動シングルピペット。LTSタイプ容量(μL)5000最小目盛(μL)500チャンネル数1アズワン品番64-3928-47操作方式電動
ピペットライトXLS 汎用タイプ SL-5000XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥75,980税込¥83,5781本12日以内出荷スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS 汎用タイプ容量(μL)5000最小目盛(μL)500アズワン品番64-3928-04
ピペットライトXLS LTSタイプ L-5000XLS
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 。ピペットライトXLS LTSタイプ容量(μL)5000最小目盛(μL)500アズワン品番64-3927-92