絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
容量(mL)
  • 5(2)
  • 10(1)
1目盛(mL)
  • 0.05
  • 0.000002(19)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(24)
  • 0.00002(34)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(44)
  • 0.0002(45)
  • 0.0005(20)
  • 0.001(42)
  • 0.002(21)
  • 0.005(23)
  • 0.01(38)
  • 0.02(38)
  • 0.1(17)
  • 0.2(5)
  • 0.5(9)
  • 1(10)
  • 2(3)
  • 10(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
5(2)
10(1)
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書チャンネル数1入数(本)1本
マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientificマイクロピペット(フィンピペット デジタル)Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)分注器ガラスデジフィットSIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
マイクロピペット