絞り込み
ブランド
  • エー・アンド・デイ
  • モノタロウ(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(226)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(214)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(118)
  • GILSON(ギルソン)(87)
  • 三商(42)
  • 東洋器材科学(32)
  • Finn(17)
  • DLAB(17)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • ビーエム機器(16)
  • Socorex(ソコレックス)(14)
  • コーニング(13)
  • sartorius(ザルトリウス)(13)
  • アズワン(12)
  • WATSON(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • グローバルサイエンス(10)
  • TARSONS(8)
  • Celltreat(8)
全長(mm)
  • 280(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー全長(mm)約280分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ
42,980税込47,278
1台
16日以内出荷
◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280校正10回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズエー・アンド・デイ
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)◆電動式で、高い再現性を実現◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる◆有機溶剤・酸性にも強い設計◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.74MB)
マイクロピペット