絞り込み
ブランド
  • レイニン
  • モノタロウ(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(224)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(212)
  • GILSON(ギルソン)(84)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(68)
  • 三商(42)
  • 東洋器材科学(32)
  • Finn(17)
  • DLAB(17)
  • ビーエム機器(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • Socorex(ソコレックス)(14)
  • コーニング(13)
  • アズワン(12)
  • sartorius(ザルトリウス)(12)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • WATSON(10)
  • グローバルサイエンス(9)
  • TARSONS(8)
  • Celltreat(8)
容量(mL)
  • 0.002(3)
  • 0.01(3)
  • 0.02(4)
  • 0.05(2)
  • 0.1(3)
  • 0.2(4)
  • 0.3(2)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.002(3)
0.01(3)
0.02(4)
0.1(3)
0.2(4)
0.3(2)
1(4)
1.2(2)
5(2)
10(2)
マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニンマイクロピペット(ピペットライト XLS+)レイニン
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニンマイクロピペット(ピペットライトPL+)レイニン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
タイプ汎用タイプ
マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニンマイクロピペット(ピペットライトPL+)レイニン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。スリーブを装着することで10μLロングチップに、スリーブを外すことで250μLチップに適合します。
タイプ汎用タイプ容量(μL)2~20最小可変容量(μL)0.02誤差(μm)偶然:2.0% / ≦0.040(2) 0.50% / ≦0.050(10) 0.30% / ≦0.060(20)、系統:7.5% / ±0.15(2) 1.5% / ±0.15(10) 1.0% / ±0.20(20)
マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニンマイクロピペット(ピペットライトPL+)レイニン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。
タイプLTSタイプ
機能テストキット レイニン機能テストキットレイニン
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
セット内容1g検査用分銅 専用計量皿 ピンセット 風防
卓上型ピペット検査機器 SmartCheck レイニン卓上型ピペット検査機器 SmartCheckレイニン
199,800税込219,780
1個
11日以内出荷
全てのブランドのピペット精度を60秒以内に検証できる検査機器です。 ピペットで4回吐出すると、精度の許容値内かどうかを合否で判定します。 ピペット技術のトレーニングや改善にも適しています。 チャンネルごとに確認することで、マルチチャンネルピペットにも使用できます。 別売のファンクションテストキットを用いることで、本体の繰り返し性試験を行えます。
仕様【検査可能な液体量】10/20/50/100/200/300/1000μL、【ピペット試験許容値】デフォルト値±5%・調整可能範囲3~10%、【併行許容差限界(sd)】0.15μL@1000μL繰返し性0.08μL@100μL(代表値(sd))測定原理重量充填 4回容量測定
間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー) レイニン間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)レイニン
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
マイクロピペット(ピペットライト PL+) レイニンマイクロピペット(ピペットライト PL+)レイニン
36,980税込40,678
1個
当日出荷
偶発的な容量設定の狂いを防止する容量調節ロックがあります。 ストロークの軽さに加え、チップイジェクターも軽い力で行える機構となっており、親指への負担を軽減できます。
仕様【UV照射】可オートクレーブの可否リキッドエンド可
マイクロピペット