「容量(mL)」から絞り込む
ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。
オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)NICHIRYO(ニチリョー)当日出荷
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。
手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。
大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。
プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。
エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
仕様オートクレーブ不可設定方式(容量)デジタル可変式ピペットの種類マイクロピペット
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)NICHIRYO(ニチリョー)当日出荷から翌々日出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。
耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。
変わらない、ゆるぎない安定品質。
疲れない、理想のやさしさ。
チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可設定方式(容量)デジタル可変式
ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズNICHIRYO(ニチリョー)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(200本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。
材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
ノズルフィルター 20ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)当日出荷
仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
ニチペットEx ⅡNICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
本体丸ごとオートクレーブ滅菌、UV照射を可能にした、ニチペットシリーズベストセラーモデルの進化版。8種類のモデルで0.1μL~10000μLまでを網羅でき、経済的本数で必要ボリュームピペッティングが可能です。ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました。(数μL吸引時のチップ内液残りを解消いたしました)(2、10μLタイプに搭載)200μLタイプ以上のモデルにはセラミックプランジャを使用しておりますので、溶剤による腐食を防ぐことができます。1000μLタイプ以上のモデルには本体への吸いこみを和らげるノズルフィルターを使用しております。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。クリーンベンチに常設しても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。オートクレーブ(121度 20分)が可能です。
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷から翌々日出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
ニチペット NPFNICHIRYO(ニチリョー)当日出荷から12日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)5日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRBアズワン品番65-3696-67
三段可変式 ニチペットNICHIRYO(ニチリョー)翌々日出荷から7日以内出荷
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。
手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
フィルター取り外し治具NICHIRYO(ニチリョー)4日以内出荷
仕様対応機種:NPX2-1000/NPF2-500/1000/NPV2-Lアズワン品番64-9718-98
調整治具NICHIRYO(ニチリョー)4日以内出荷
仕様対応機種:NAR共通アズワン品番64-9718-16
エジェクタ止めネジNICHIRYO(ニチリョー)7日以内出荷
仕様対応機種:NPX2-5000/10000アズワン品番64-9719-03
ノズルフィルター 10ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)4日以内出荷
仕様対応機種:NAR-5000/10000アズワン品番64-9718-12
ノズルフィルター 10ヶ入NICHIRYO(ニチリョー)当日出荷
仕様対応機種:NPLO2-1000アズワン品番64-9719-34
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-66
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):30~300 目盛単位(uL):1 適合チップ:BMT2-K/KR/KRBアズワン品番65-3696-68
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):10~100 目盛単位(uL):0.1 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FSE / FSERBアズワン品番65-3696-70
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):0.5~10 目盛単位(uL):0.01 適合チップ:BMT2-UT / UTWR / UTWRB、FUT / FUTRBアズワン品番65-3696-65
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):0.5~10 目盛単位(uL):0.01 適合チップ:BMT2-UT / UTWR / UTWRB、FUT / FUTRBアズワン品番65-3696-69
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRBアズワン品番65-3696-71
Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)3日以内出荷
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様容量範囲(uL):30~300 目盛単位(uL):1 適合チップ:BMT2-K/KR/KRBアズワン品番65-3696-72
Nichipet Air JCSS校正サービス 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)11日以内出荷
ニチペットAir+JCSS校正JAコース世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
NICHIRYO Le JCSS校正サービス 00-NLEシリーズNICHIRYO(ニチリョー)11日以内出荷
ニチリョーLe+JCSS校正JAコース手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズNICHIRYO(ニチリョー)11日以内出荷
ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズNICHIRYO(ニチリョー)11日以内出荷
ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証落下耐久性、耐薬品性に優れた材質容量設定ロック機構付き安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)翌々日出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08識別色(容量識別) ホワイト
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)翌々日出荷から12日以内出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。ハイパーブロアーシステム(2・10・20ul)により吐出性能が向上、チップ内の液残りを解消します。
チップホルダーEppendorf(エッペンドルフ)税込¥73,678¥66,980
スマートタグMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)税込¥49,478~¥44,980~
NanoRep用METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)税込¥53,878¥48,980