絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(226)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(214)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(118)
  • GILSON(ギルソン)(87)
  • 三商(42)
  • 東洋器材科学(32)
  • Finn(17)
  • DLAB(17)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • ビーエム機器(16)
  • Socorex(ソコレックス)(14)
  • コーニング(13)
  • sartorius(ザルトリウス)(13)
  • アズワン(12)
  • WATSON(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • グローバルサイエンス(10)
  • Celltreat(8)
  • ムロオカ産業(8)
容量(mL)
  • 0.002(1)
  • 0.01(2)
  • 0.02(1)
  • 0.1(2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
1目盛(mL)
  • 0.00001(1)
  • 0.00002(1)
  • 0.0001(1)
  • 0.0002(2)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(2)
  • 0.002(1)
  • 0.01(4)
  • 0.02(2)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 1(1)
  • 10(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.002(1)
0.01(2)
0.02(1)
0.1(2)
0.2(3)
0.3(1)
1(2)
5(2)
10(2)
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
oリング・シールリングセットaup用 SIBATA(柴田科学)oリング・シールリングセットaup用SIBATA(柴田科学)
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。
用途AUP-10000用質量(kg)0.004
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連 SIBATA(柴田科学)デジフィットフェザー マルチチャンネル8連SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
調整治具 デジフィットフェザー用 SIBATA(柴田科学)調整治具 デジフィットフェザー用SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
分注器デジフィットフェザーのキャリブレーション用治具です。
適合機種デジフィットフェザー用
分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)分注器デジフィット AUP+SIBATA(柴田科学)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)分注器ガラスデジフィットSIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
マイクロピペット