「容量(mL)」から絞り込む
0.002(5)
0.01(11)
0.02(7)
0.05(7)
0.1(8)
0.2(12)
0.3(4)
1(8)
5(8)
10(3)
容量(mL)をもっと見る
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。
メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。
7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。
操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。
容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。
3倍速ターボダイアル付き。
デジタル表示。
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。
プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。
最大10000μLの大容量の型式も準備しております。
全製品UV耐用。
ダイヤルロック機構搭載。
容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
リラックスした状態でピペッティング操作できます。無段階に調節できるフィンガー・ハンガーを備えています。使用する人の手が右利き、左利き、大小あっても自然にフィットする位置にセットが可能です。
市販されている多くのチップを最小限の力でインジェクトしたり、正確に最適な位置で装着できるようにポジション調整用交換クリップを標準装備しています。
手動式ピペットの全機能と電子制御装置を組合わせて、ピペッティング操作をより簡単にしました。
電動ピペットとしては初めて再生機能(リフレッシュ機能)を備えました。
NiMH-バッテリーのエネルギーで1回の充電で約4000回のピペッティング操作が可能です。
ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。
フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。
チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。
プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。
ボディはUV耐性です。
タイプマルチチャンネル
オートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。
フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。
チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。
プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。
ボディはUV耐性です。
タイプマルチチャンネル
オートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。
UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。
メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。
軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。
7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。
グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可)
出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数12
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。
グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可)
出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数8
操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション
自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。
チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし)
使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定
お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。
簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション
自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。
チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし)
使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定
お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。
簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。
5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証)
容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。
ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。
本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。
容量設定方法は可変式。
マイクロピペット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。