絞り込み
ブランド
  • ビーエム機器
  • モノタロウ(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(226)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(214)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(118)
  • GILSON(ギルソン)(87)
  • 三商(42)
  • 東洋器材科学(32)
  • Finn(17)
  • DLAB(17)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • Socorex(ソコレックス)(14)
  • コーニング(13)
  • アズワン(12)
  • sartorius(ザルトリウス)(12)
  • WATSON(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • グローバルサイエンス(10)
  • TARSONS(8)
  • Celltreat(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズ ビーエム機器PipetPALplus 8chマルチチャンネルピペット PALP-8シリーズビーエム機器
79,980税込87,978
1式
4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズビーエム機器
14,980税込16,478
1パック(100個)
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 75.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-14
セキュリティーコンテナー 60ml BM2842シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 60ml BM2842シリーズビーエム機器
12,890税込14,179
1パック(100個)
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 60.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-12
セキュリティーコンテナー 40ml BM2841シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 40ml BM2841シリーズビーエム機器
12,499税込13,749
1パック(100個)ほか
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 43.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)
セキュリティーコンテナー 20ml BM2840シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 20ml BM2840シリーズビーエム機器
12,299税込13,529
1パック(100個)ほか
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 34.0mm, 底部 31.0mm, 高さ 43.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)
セキュリティーコンテナー 120ml BM2844シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 120ml BM2844シリーズビーエム機器
16,980税込18,678
1パック(100個)
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 53.0mm, 底部 51.0mm, 高さ 78.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-16
PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズ ビーエム機器PipetPALplus シングルチャンネルピペット PALPシリーズビーエム機器
29,980税込32,978
1式
4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット PALP-12シリーズ ビーエム機器PipetPALplus 12chマルチチャンネルピペット PALP-12シリーズビーエム機器
94,980税込104,478
1式
4日以内出荷
プラス機能。容量ロックシステム。ロック機能付の容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防止。疲れにくデザイン設計。フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用により疲労間とストレスを低減。チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。
PipetPAL シングルチャンネルピペット PALシリーズ ビーエム機器PipetPAL シングルチャンネルピペット PALシリーズビーエム機器
30,980税込34,078
1式
4日以内出荷
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。オートクレーブ滅菌可能。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット PAL-8シリーズ ビーエム機器PipetPAL 8chマルチチャンネルピペット PAL-8シリーズビーエム機器
83,980税込92,378
1式
4日以内出荷から7日以内出荷
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット PAL-12シリーズ ビーエム機器PipetPAL 12chマルチチャンネルピペット PAL-12シリーズビーエム機器
99,980税込109,978
1式
4日以内出荷から7日以内出荷
チップカラーの表示。使用可能なチップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易。可動ノズル。ピペットパルマルチチャンネルのチップコーンは、独創的な開発によって、チップを取り付ける際の力を緩和させることを実現しました。それぞれのチップコーンは個々に可動するため、チップを一定の力で装着させることができます。その為、チップの取り付けに要する力を緩和させ、またチップの取りこぼしを減らします。さらに、吸入・排出時にかかる力を最小にします。ピペットパルマルチチャンネル用のチップを使用すると、装着する際の力を更に軽減させます。各容量の専用チップを取り揃えています。ピストンが非常に軽いため、ピペッティングに必要な力を軽減。長時間のピペッティング作業による指の疲労を和らげます。2種類の容量設定が可能。ピペットパルはハンドルの容量設定ダイヤルを回すことによって分注容量を設定できます。また、プッシュボタンを回ることでも分注容量を設定できます。プッシュボタンは2重構造になっており、上部(白い部分)は自由に回るようになっているので操作中に設定容量が変わりません。容易な容量設定。超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているので容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。紫外線耐性。紫外線耐性素材で製造されているので紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、褪色もわずかです。360度イジェクター。ハンドルがどの方向を向いていてもチップをイジェクトすることができます。チップイジェクター装備。チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにイジェクターの位置を上下に調整することができます。イジェクターは洗浄が可能で取り外しが容易です。容量連続可変。片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防げます。本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌(121℃/0.1Mpa/20分)後も点検、再校正の必要がありません。シャフトナットを緩めてからオートクレーブ滅菌を行ってください。
セキュリティーコンテナー 90ml BM2848シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 90ml BM2848シリーズビーエム機器
65,980税込72,578
1セット(4パック×100個)
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により強固な密閉保存が可能これにより、揮発性溶液の搬送、保管等が安全手袋をしたままでも、安心して取り扱いできるようキャップと底部にローレット(滑り止めの刻み)付非常に透明度の高いポリプロピレンを使用しているので、内容物を完全に目視、確認可能セキュリティーコンテナー90ml10ml間隔で90mlまで目盛付未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 53.0mm, 底部 51.0mm, 高さ 68.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-19
セキュリティーコンテナー 120ml BM2844シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 120ml BM2844シリーズビーエム機器
68,980税込75,878
1セット(4パック×100個)
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により強固な密閉保存が可能これにより、揮発性溶液の搬送、保管等が安全手袋をしたままでも、安心して取り扱いできるようキャップと底部にローレット(滑り止めの刻み)付非常に透明度の高いポリプロピレンを使用しているので、内容物を完全に目視、確認可能セキュリティーコンテナー120ml10ml間隔で120mlまで目盛付未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 53.0mm, 底部 51.0mm, 高さ 78.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-17
セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 80ml BM2843シリーズビーエム機器
60,980税込67,078
1セット(4パック×100個)
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により強固な密閉保存が可能これにより、揮発性溶液の搬送、保管等が安全手袋をしたままでも、安心して取り扱いできるようキャップと底部にローレット(滑り止めの刻み)付非常に透明度の高いポリプロピレンを使用しているので、内容物を完全に目視、確認可能セキュリティーコンテナー80ml10ml間隔で80mlまで目盛付未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 75.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-15
セキュリティーコンテナー 60ml BM2842シリーズ ビーエム機器セキュリティーコンテナー 60ml BM2842シリーズビーエム機器
50,980税込56,078
1セット(4パック×100個)
欠品中
病理サンプルの採取、搬送、保管等に適しています。揮発性溶液の搬送、保管等に便利です。アルコール、ホルマリン等も安全に搬送・保管ができます。新考案のセキュリティ・スクリューキャップ(SSキャップ=PE製)付のPP製容器デカンティング時、液滴り防止のリング形状精密な金型と成型技術によって初めて実現した革新的な二重シール構造により強固な密閉保存が可能これにより、揮発性溶液の搬送、保管等が安全手袋をしたままでも、安心して取り扱いできるようキャップと底部にローレット(滑り止めの刻み)付非常に透明度の高いポリプロピレンを使用しているので、内容物を完全に目視、確認可能セキュリティーコンテナー60ml10ml間隔で60mlまで目盛付未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ:開口部 45.0mm, 底部 43.0mm, 高さ 60.0mm●材質:P.P(本体)、P.E(キャップ)アズワン品番65-3804-13
Nucleic Acid Extraction Tips, 1.0 mL 96本入 ビーエム機器Nucleic Acid Extraction Tips, 1.0 mL 96本入ビーエム機器
48,980税込53,878
1個(96本)
48日以内出荷
アズワン品番65-3854-48
マイクロピペット