絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • Finn(24)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • 三商(8)
  • Labnet(7)
  • DLAB(6)
  • Drummond Scientific Company(6)
  • BRAND(4)
  • WATSON(4)
  • sartorius(ザルトリウス)(4)
  • GILSON(ギルソン)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • Celltreat(3)
  • アズワン(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • VITLAB(2)
  • ケニス(2)
  • レオナ(2)
適合ピペット(mL)
  • 0.1~200(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ピペット(mL)から絞り込む
0.1~200(2)
ピペットエイド XP TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XPTGK(東京硝子器械)
54,999税込60,499
1台
当日出荷
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03型式XP質量(g)235仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
アキュジェットS 26352 ペトロル TGK(東京硝子器械)アキュジェットS 26352 ペトロルTGK(東京硝子器械)
78,499税込86,349
1本
6日以内出荷
強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。
ペトロル適合ピペット(mL)0.1~200
ピペットコントローラー ROTA-FILLER1000 TGK(東京硝子器械)ピペットコントローラー ROTA-FILLER1000TGK(東京硝子器械)
12,700税込13,970
1台
12日以内出荷
1~50mLのほとんどのガラス・プラスチックのピペットが使用可能。 操作が簡単で、吸引・排出の微調整も親指1本で可能。 フィルター付きで安心 操作しやすいピストル型
規格ピペットコントローラーROTA-FILLER1000
アキュマックスピペット PRO TGK(東京硝子器械)アキュマックスピペット PROTGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1本
102日以内出荷
スマートグリップで手のひらにフィットします。 ラバープッシュボタン採用で親指にやさしいです。
アキュジェットS 26350 アンスラサイト TGK(東京硝子器械)アキュジェットS 26350 アンスラサイトTGK(東京硝子器械)
78,499税込86,349
1本
6日以内出荷
強制・自然排出の選択が可能。(モーターの力による強制排出と、重力による自然排出モードを選択することができます) 操作性が向上・左右どちらの手でも操作ができます。(片手ですべての操作ができます) 電子部品の腐食を防止。(内部を保護するために液体蒸気を強制排出し、本体電子部品の腐食を防止します) 内部への液体侵入を防止。(疎水性メンブレンフィルターと逆止弁により、内部への液体侵入を防ぎます) ピペットを装着したまま置ける。(ピペットを装着した状態でテーブルなど平らな面に置くことができます) 壁掛けラックでスペースを有効活用。(付属の壁掛けラックを使用することで作業スペースを有効活用できます) 2色の充電表示でバッテリーが長持ち。(充電表示は緑と赤の2色。再充電警告の赤色が点滅・点灯時のみ充電することでバッテリーが長持ちします。 トリクル充電で過充電を防止。(トリクル充電を採用することで過充電を防止、バッテリーの劣化を最小限にするよう設計されています。
アンスラサイト適合ピペット(mL)0.1~200
ピペットポンプ/電動ピペッター