採水手杓(杓:ポリプロピレン製、柄:木製)
仕様●容量:3L●柄の長さ:1.8m●柄の直径:30mm●杓のサイズ(口径×深さ):Φ185×H125mm
アズワン品番68-2004-19
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
下水処理場、浄水場等の最終沈殿池の汚泥界面を撹拌しないで正確に採取できます。
ヘッドを水中に沈めて指定位置で止めて持ち上げるだけでホース内部に水中の試料が採取できます。
ホースは耐寒性ビニールホースを採用しているので、寒冷期にも硬化しません。
オールシーズン、ホースは変形することなく作業性にすぐれ、大変ご好評をいただいております。
ゾーンメーター(水中汚泥層採取器)
仕様●規格:ヘッド(SUS-304)耐寒性塩ビホース6m(目盛入り)
アズワン品番68-2004-20
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに最適!
フルスイングステンレス採水缶で、どの角度からでもらくらく採水。
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。ステンレス採水缶 (単品)柄なし
地下水採水器 メッセンジャー不要。ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。▼水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。▼※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
容量(mL)600
高さ(mm)(吊下げ部含む)800
材質(本体)アクリル樹脂、フタ:SUS304+シリコンパッキン
質量(g)620
外径(mm)Φ40
アズワン品番68-0954-07
1台
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
河川・湖沼・下水等の透明度を測定するもので、シリンダー底の樹脂製(白)標識板(二重十字)が明瞭に識別できるまで排水し、その時の水層の高さを測り、10mm(1cm)を1度とします。
1本の柄でステンレス・ポリエチレン製の各容量の採水缶が共通で使用できます。(各種採水缶が取替え自由)柄が伸縮自在で、縮めた時のサイズがコンパクトですから持ち運びが便利です。保管場所を取りません。各種採水缶はフルスイングですからどの角度からの採水も可能で、特に工場排水・下水道の会所等狭い場所での採水に適しています。各種柄 (採水容器、取付金具は付属しておりません)
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。かまぼこ型採水缶 (単品)柄なし
仕様●採水量:500mL●規格:Φ105×100mm(H) ステンレス製つる付●※アイボーイ角型瓶(ポリ瓶)装着適合品●※柄付き採水器A・B・C各柄に共通使用できます。
アズワン品番68-2004-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
地下水採水器 メッセンジャー不要、ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1200mm●質量:750g●外径Φ40mm●材質●▼本体:アクリル樹脂●▼フタ:SUS304+シリコンパッキン
アズワン品番68-0954-08
1台
¥50,980
税込¥56,078
10日以内出荷
サイホンの中間にコックが付いているため、1mの高さの困難な透視度の測定でも、一人で容易に測定できます。枠は黒アクリル樹脂製です。
仕様●高さ:1m●枠の種類:黒アクリル樹脂製●標準セットの内訳:サイホン付枠 1式、ガラスシリンダー 1本、標識板(文字板) 1枚
アズワン品番68-2004-38
1台
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
地下水採水器 メッセンジャー不要
ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。
ステンレス製(SUS製304)は激しい衝撃にも強く頑丈です。(採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています)
仕様●内容量:1000mL●高さ(吊下げ部含む):1010mm●質量:2300g●外径:Φ43mm●材質●▼本体:SUS304●▼フタ:SUS304+シリコンパッキン
アズワン品番68-0954-06
1台
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
仕様●サイズ:Φ300mm●材質:プラスチック製 白色●標準付属品:おもり(1.5kg)、クレモナロープ(Φ6mm×30m)
アズワン品番68-2004-37
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
環境省型試料採取用バケツ(陣笠サンプラー)
環境省化学物質環境実態調査に関する統一的なマニュアルとして考案された試料採水器です。
水滴混入防止傘の取付によりロープにしみこんだ水が試料水に混入しません。
オールステンレス製ですから腐食する心配がありません。
仕様●材質:オールステンレス
アズワン品番68-2004-28
1個
¥80,980
税込¥89,078
10日以内出荷
水圧を利用した採水法のためメッセンジャー不要で容易に採水ができます。
試料水のドレンが容易です。
付属品クレモナロープ30m(目盛付き)
材質本体/SUS304、フタ/SUS304・シリコンパッキン、ドレン/黒ゴム管
材質(フタ)SUS304
河川・湖沼・海水・ダム等の採水用として開発された理想的な採水器です。水深50mまでの採水がメッセンジャーなしでOK!
水圧を利用した採水方ですからメッセンジャーを使用しません。オールステンレス製につき自重だけで抵抗なく目的の水深まで到達します。テクニックを必要とせず、どなたにも簡単に採水できます。
ロープ1本で任意の深さまで下ろして引き上げるだけの簡単な操作でパーフェクトに採水できます。
試料水ドレンは下部のドレン口から少量ずつ出せます。また、全量を出す場合は上部のフタを引き上げるだけで瞬時に出すことができます。
口径が広いので上フタを外して、ブラシで隅々まできれいに洗浄できます。
容量(L)6
サイズ(mm)高さ:610mm ※吊下げ部含まず・フタつまみ~脚部下端質量:6.0kg胴径:Φ140mm外径(フランジ部):Φ185
付属品ロープ(目盛入)30m
材質本体:SUS304、フタ:SUS304+シリコンパッキン、ドレン:黒ゴム管
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
透明アクリル製なので、軽量で携帯に便利です。
水中に沈めるだけで簡単に採水できます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。
材質本体/アクリル樹脂、フタ/SUS304+シリコンパッキン
ステンレス製なので、激しい衝撃にも強く頑丈です。
採水口に異物混入防止用のSUS製ネットを装着しています。
材質本体/SUS304、フタ/SUS304+シリコンパッキン
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。