43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度) 電源006P(9V)×1 精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃ 測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度) 表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度) 機能1283_ORP-14 校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正 ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
1台
21,980 税込24,178
欠品中

A-Gas Japan溶存酸素計
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です
測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度) 電源約1 精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度) 測定方式ポーラログラフ式プローブ 表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度) 機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ ディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m 寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190 測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃ 質量(g)プローブ:約335 電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション) コード長さ(m)4 精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃ 測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵) 分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃ 機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフ インターフェースRS-232C/USB サンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒 ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85RH未満 容量(GB)SDカード:1~16
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

A-Gas Japan濁度計
濁度測定ISO7027に準拠。ワンタッチで自動校正。簡単・迅速・高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(秒/回) 寸法(mm)ディスプレイ:41×34 測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU 電源単4電池×6 測定方式90°散乱光測定方式 測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU) 測定時間10秒以下 分解能0.01NTU/1NTU 機能データホールド、オートパワーオフ 検水量10mL 光源LED(波長850nm) 校正0NTU、100NTU 使用環境温度(℃)(本体)0~+50 使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと) 検出部シリコンフォトダイオード
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
1個(2個)
4,098 税込4,508
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
13日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能。IP-67防水機能付なので安心です。ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です
仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒) 電源単4電池×4 精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit 範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV 表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1 ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5519E、DO-5512SD
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷

溶存酸素の長期計測に。設置が簡単。IP63
電源(V)DC9~30 測定範囲(mg/L)0~20.0 アナログ出力4~20mA 校正O2校正:スライドスイッチ 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80RH未満
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

A-Gas Japan溶存酸素計
溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
仕様サンプリングタイム:約0.4秒 寸法(mm)電極部:Φ28×190 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA 測定範囲(mg/L)0~20.0 ケーブル長(m)4 精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後) 測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵) 表示分解能0.1(mg/L) 機能ローバッテリー表示 温度補償(℃)自動温度0~40 ディスプレイデータロガー 使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60) 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

A-Gas Japan溶存酸素計
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です。投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)
寸法(mm)プローブ:Φ28×190 測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度) 質量(g)プローブ:約220 電源約1 コード長さ(m)4 精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度) 測定方式ポーラログラフ式プローブ 表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度) 機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ ディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60) 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

A-Gas Japan残留塩素計
水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)。現場使用に適した防滴構造
仕様サンプリングタイム:1(回/秒) 寸法(mm)ディスプレイ:41×34 測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L) 電源単4電池×6 測定方式DPD方式 測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L) 測定時間10秒以下 分解能0.01ppm(mg/L) 機能データホールド、オートパワーオフ 検水量10mL 光源LED(波長525nm) 校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L) 使用環境温度(℃)(本体)0~+50 使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと) 検出部シリコンフォトダイオード
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

A-Gas JapanORPメータ
ORPメータの専用機種。自動温度補正機能付
仕様●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/1012以上 寸法(mm)電極部:Φ12 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)3 精度本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃ 測定方式ORP電極方式 表示分解能1(mV) 機能データホールド、ローバッテリー表示 消費電流(mA)約DC1 ディスプレイ4桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 測定範囲(mV)-1999~1999 使用環境湿度(%)80RH未満
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

より精密な導電率測定に。SDカード付でデータ管理が簡単です
仕様サンプリングタイム:1回/秒 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度 機能データホールド、Max.Min表示 インターフェース4 メモリーデータロガー、SDカード サンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります) ディスプレイLCD52×38mm バックライト付 使用環境0~50%、0~85%RH
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

A-Gas Japan導電率計
水の純度の目安となる導電率を簡易測定。学校教材の環境測定に。ABSプラスチック樹脂採用で軽量、耐久性に優れています。分離型プローブなので幅広い用途の測定が可能です
仕様●自動温度補償、0~50℃●サンプリングタイム:2.5秒 測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC5mA コード長さ(m)1 精度本体:1.999mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)、19.99mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.) 表示分解能1.999mS/cmレンジ;0.001mS/cm、19.99mS/cmレンジ;0.01mS/cm 機能ローバッテリー表示 ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、オーバーレンジ表示”1” 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ22×120 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1台で電導率TDS塩分濃度が計れます。SDカード付なのでデータ管理が簡単です。オートパワーオフ機能付
仕様サンプリングタイム:1回/秒 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度 機能データホールド、Max.Min表示 インターフェース4 メモリーデータロガー、SDカード サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります) ディスプレイLCD52×38mm バックライト付 使用環境0~50%、0~85%RH
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
ペン型の小型pHメータです。IP-67防水型なので安心して使用できます。データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大) 測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度) 電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA 構造IP67防水対応 精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃ 測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度) 表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度) 機能データホールド、Max/Min表示 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80 電極寸法(mm)Φ12×160 使用環境湿度(%)80RH以下
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒 測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP) 電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売) 精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP) 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライト インターフェースRS-232C 校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10) サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒 ディスプレイ1283_CENTER-520 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)85 RH以下
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

A-Gas JapanpH計
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10) 測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP) 電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mA コード長さ(m)1 精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP) 機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ インターフェースRS-232C ディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 表示単位pH、mV、℃、°F 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

A-Gas JapanpH計
学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です
仕様サンプリングタイム:0.4秒 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1 精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9) 測定範囲(pH)0~14 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01(pH) 機能ローバッテリー表示 校正2点(pH4、pH7) ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 電池寿命消費電流約DC2mA 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

A-Gas Japan土壌pH計
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒 測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。) 電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA コード長さ(m)1 精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH 機能データホールド、ローバッテリー表示 校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃) ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

A-Gas JapanpH7基準液
pH7基準液
適合機種PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212 pH値7
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

A-Gas JapanpH4基準液
pH4基準液
適合機種PH-208、PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212 pH値4
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個(10包)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個(10包)
2,798 税込3,078
4日以内出荷