絞り込み
ブランド
  • 日本ワグナー
  • モノタロウ(260)
  • エスコ(3,310)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,085)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,994)
  • Panasonic(パナソニック)(1,910)
  • ノーリツ(1,799)
  • UNION(ユニオン)(1,351)
  • ハイロジック(1,292)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,285)
  • 新日軽(LIXIL)(1,192)
  • シロクマ(1,161)
  • WAKI(和気産業)(1,154)
  • 扶桑精機(1,076)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • スリーナイン島野(993)
  • 大塚刷毛製造(954)
  • ハーフェレ(948)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(938)
  • BEST(ベスト)[金物](851)
  • リンナイ(809)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEAチップ 日本ワグナーHEAチップ日本ワグナー
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント アダプターセット 日本ワグナーXVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント アダプターセット日本ワグナー
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。一般的な700ml缶(または1000ml缶)に装着可能。お手元の塗料缶の材料を直接フレキシオPROで吸い上げ、スプレーします。
用途一般的な700ml/1000ml缶を装着可能に。トラスコ品番200-9162
ファインスプレーアタッチメント 日本ワグナーファインスプレーアタッチメント日本ワグナー
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
1.8mmノズルの低粘度塗料用アタッチメント
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装タンク容量(mL)1000
トレードチップ3 日本ワグナートレードチップ3日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
特殊用
用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
フレキシオPRO 日本ワグナーフレキシオPRO日本ワグナー
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。
用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.92MB)取扱説明書(9.3MB)最大風量圧(MPa)0.02
トレードチップ3(高粘度) 日本ワグナートレードチップ3(高粘度)日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
トレードチップ3(中粘度) 日本ワグナートレードチップ3(中粘度)日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
イエローホース 日本ワグナーイエローホース日本ワグナー
10,980税込12,078
1本(10m)ほか
翌々日出荷
延長ガンキャップGネジ用 50cm 日本ワグナー延長ガンキャップGネジ用 50cm日本ワグナー
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
高所や奥まった箇所に届くロングサイズ作業範囲が広がり安全性・効率性が向上大面積作業に適した長さ
用途天井・大型壁面・外壁の広いエリアの塗装奥まった設備周り、梁などへのアプローチ足場が組みにくい現場での安全な高所作業補助材質軽量アルミニウム質量(g)220RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.21MB)
延長ガンキャップGネジ用 12.5cm 日本ワグナー延長ガンキャップGネジ用 12.5cm日本ワグナー
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
軽量で取り回しが良い短尺モデル狭い空間での作業に最適Gねじ対応ガンに簡単装着
用途狭所・設備裏周りのポイント塗装近距離での精密な塗布作業天井・床など、ガン単体では若干届きにくい範囲の補助的延長材質軽量アルミニウム質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.21MB)
延長ガンキャップGネジ用 75cm 日本ワグナー延長ガンキャップGネジ用 75cm日本ワグナー
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
最大クラスの長さで高所作業を大幅に効率化大面積の塗装に最適脚立不要で広いエリアを安全にカバー可能
用途天井・屋根・外壁などの高所大面積塗装足場の簡略化が求められる現場広い面積を一度に塗り進めたい場合材質軽量アルミニウム質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.21MB)
延長ガンキャップGネジ用 25cm 日本ワグナー延長ガンキャップGネジ用 25cm日本ワグナー
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
操作性と視界のバランスが良い中間サイズ高所・低所どちらにも対応しやすい作業効率を向上させる万能長さ
用途一般的な壁面塗装の作業効率アップ脚立を使わずに少し高い位置へ届かせたい場合床面や腰より低い位置の作業で姿勢負担を軽減材質軽量アルミニウム質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.21MB)
FlexTwist S 日本ワグナーFlexTwist S日本ワグナー
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
・360度回転可能な単軸構造により、ホースの巻き取り・巻き戻しがスムーズになり、ねじれを効果的に防止できる。・ガン操作時の抵抗が減り、ホースの取り回しが軽快になり作業性が大幅に向上する。・1/4インチおよび3/8インチの2種類のネジ仕様があり、幅広いエアレスガン・ポンプに対応する。・高品質ステンレス製で最高使用圧力517 barに対応し、耐久性と耐腐食性に優れる。・軽量仕様で取り扱いが容易、長時間作業でも負担が少ない。
用途・建築塗装(外壁・内装・天井など)におけるホースのねじれ抑制と操作性向上。・住宅リフォームや設備保全、工業塗装など、姿勢変化の多い現場での効率改善。・天井作業、足場上作業、広範囲の壁面吹付など、ホースのねじれが起こりやすい作業に最適。・ポンプ側に装着することで、ホース全体の取り回しを改善し作業ストレスを低減できる。・狭所や機械周辺などホースが絡まりやすい環境での作業性向上に効果的。RoHS指令(10物質対応)対応
FlexTwist Z 日本ワグナーFlexTwist Z日本ワグナー
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・360度回転可能な3軸構造により、あらゆる角度でスムーズに可動し操作性が向上する。・ホースのねじれを軽減し、角度に依存しないフレキシブルなガン操作が可能。・手首への負担を軽減するエルゴノミクス設計で、長時間作業でも疲れにくい。・高品質ステンレス製で、最高使用圧力517 barに対応する高耐久仕様。・1/4インチ(オス × メス)接続でエアレスガンとホースに適合。
用途・建築塗装(外壁、内装、上向き作業など)での操作性向上に効果的。・工場設備、鉄骨、配管などのメンテナンス塗装にも適用可能。・高所や狭所など、姿勢変化が多い現場でホースの突っ張りを軽減し作業効率を向上。・ホース取り回し改善による作業時間短縮や作業者の疲労軽減を目的としたプロ現場で広く採用。RoHS指令(10物質対応)対応
SprayPack18V 日本ワグナーSprayPack18V日本ワグナー
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
コードレスエアレスのため電源の確保が不要で、屋外・高所など場所を選ばず使用可能背負う/地面に置く/手持ちの3通りの使い方ができ、作業環境に応じて柔軟に対応18V ProCoreバッテリーによりパワフルで安定した吐出が可能1本のバッテリーで最大約10Lを連続吹付でき、長時間作業に強い高耐久のVector Proエアレスガンを標準装備飛散量を最大55%削減する低飛散HEAチップを採用最大圧力110 bar(11 MPa)/最大流量0.9L/min のハイパワー仕様4.7L大容量タンクで、高面積作業でも給料回数を削減本体がコンパクトで取り回しが良く、90°フィッティングにより操作性が向上内部容積が小さく、洗浄に必要な液量が少なくメンテナンスが容易水性・溶剤系・ラッカー・防火塗料・防錆塗料・2液塗料など幅広い塗料に対応
用途外壁・内壁・屋根・天井など建築塗装全般電源が取れない屋外現場や高所作業での吹付作業50~200m2の中規模面積での効率的な塗装室内やリフォーム現場など、飛散を抑えたい環境での施工多層階や狭い通路など、機材の移動が困難な現場での作業下塗りから上塗りまで、幅広い塗料を使用した連続作業木部保護塗装や金属部の防錆塗装など、用途の異なる複数工程に対応その他【供給量】最大0.9L/minセット内容SprayPack 18V 本体 ,Vector Pro エアレスガン(フィルター付),HEAチップ 515(低飛散仕様) ,高圧ホース DN4 / 7.5m ,Bosch ProCORE 18V 4.0Ah バッテリー ×1 ,Bosch GAL18V-40 充電器 ×1 ,圧力計 ,ストラップ ×2 ,アース線 ,90° コネクション質量(kg)【ホース・ガン】4.2(バッテリー除く)タンク容量(L)4.7ホース長さ(m)7.5ノズル最大0.017インチ最大圧力(MPa)11MPaRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.33MB) (0.72MB)取扱説明書(10.29MB)
飛沫防止バルブ ClearSpray 日本ワグナー飛沫防止バルブ ClearSpray日本ワグナー
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
延長ガンキャップと組み合わせて使用する飛沫防止バルブ吐出圧で自動開閉し、ノズル内部の塗料残りを遮断塗装開始・停止時に起きやすい飛沫を大幅に低減天井・床・奥まった箇所など、延長ノズル使用時のスプレーを安定化仕上がり品質を向上させ、周囲への飛散を抑制高圧(90bar/9MPa以上)でのプロユースに最適Vectorシリーズなど各種エアレスガン+延長ガンキャップの性能を最大化
用途延長ノズル使用時に発生する”塗料残りの飛沫”を防止したい現場天井・床・外壁・屋根・奥まった箇所などの塗装で飛散を抑えたい場合室内塗装やリフォームなど、仕上がり品質が重視される施工マスキング作業を減らし、周囲環境への塗料飛散を抑制したい場面スプレーの安定性を高め、作業後の清掃負担を減らしたいユーザーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.21MB)
FlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナーFlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント日本ワグナー
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ガンの動きを最大限化し、手首への負担を軽減するジョイント。ガンとホースの間に接続。ガンの動きに合わせてスムーズに動くので非常に快適。
用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナーFlexTwistS エアレス用スイベルジョイント日本ワグナー
6,980税込7,678
1個
4日以内出荷
エアレス用アクセサリー。ホースの巻取りと繰り出しが簡単で、わずらわしい捻じれを防ぐ。ガンとホース、もしくはポンプとホースの間に接続。高耐久性。実際の吹付時にも、スイベル部分が硬くなることがございません。
用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
プロジェクターセット 日本ワグナープロジェクターセット日本ワグナー
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
用途Ultraガン用の交換部品セット内容エアーキャップ・ノズル・ニードル
温風低圧塗装機専用Ultraガン 日本ワグナー温風低圧塗装機専用Ultraガン日本ワグナー
46,980税込51,678
1丁
6日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ軽量エアーホース7.6m付き温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)適合温風低圧塗装機 FC9700セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)ノズル口径(Φmm)1.8
XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント 日本ワグナーXVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント日本ワグナー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。
用途小~中規模(最大約50m2)迄の作業に。
フレキシオ570 アタッチメント 日本ワグナーフレキシオ570 アタッチメント日本ワグナー
6,998税込7,698
1個
当日出荷
騒音を抑えたハイパワー協力タービンで簡易温風です。最先端技術を搭載したタービンと2つのスプレーアタッチメント
用途フレキシオ570用に。
スタンダードスプレーアタッチメント 日本ワグナースタンダードスプレーアタッチメント日本ワグナー
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1000 ml ステンレススチールタンク、 標準サクションチューブ、ファイン サクションチューブ フィルター、 サクションチューブ フィルター粗タンク容量(mL)1000
ウォールスプレーアタッチメント 日本ワグナーウォールスプレーアタッチメント日本ワグナー
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1400 mlプラスチックタンク、エマルションサクションチューブタンク容量(mL)1400
トレードチップ3 日本ワグナートレードチップ3日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
中粘度用
用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
トレードチップ3 日本ワグナートレードチップ3日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
高粘度用
用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
トレードチップ3 日本ワグナートレードチップ3日本ワグナー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
低粘度用
用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
AG-14J 日本ワグナーAG-14J日本ワグナー
64,980税込71,478
1丁
7日以内出荷
高粘度に理想的:作業圧力27 MPaでも処理できるので、エアレスフィラーのような高粘度の塗料も取り扱えます
用途建築塗装全般質量(g)620最大使用圧力(MPa)27ホース取付口G3/8”
FX-10 日本ワグナーFX-10日本ワグナー
19,980税込21,978
1丁
7日以内出荷
低・中粘度用
用途建築塗装全般質量(g)516最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
ベクタープロ エアレスガン 日本ワグナーベクタープロ エアレスガン日本ワグナー
29,980税込32,978
1丁
7日以内出荷
トリガーが軽く、非常に扱いやすくて頑丈設計 ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント 一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単
用途建築塗装全般質量(g)600最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
ベクターグリップ エアレスガン 日本ワグナーベクターグリップ エアレスガン日本ワグナー
39,980税込43,978
1丁
7日以内出荷
ベクターグリップはエマルジョンやラテックス塗料をはじめとする幅広い塗料の扱いに最適なエアレスガンです。ガンそのものは非常に扱いやすく、軽量、指1本でセーフティロック、スイベルジョイントなど備わっています。加えて、トリガーガードに内蔵のツールを用いて、簡単にフィルター交換が可能です。
用途建築塗装全般質量(g)663最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
トレードチップボディ 日本ワグナートレードチップボディ日本ワグナー
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
内側の特殊開発の刻み込みによりフロー特性が向上、完璧なスプレーパターンを実現
GM4700ACガン 日本ワグナーGM4700ACガン日本ワグナー
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
大きな手にもフィットする軽量手吹きエアコートガン、エアキャップの交換だけで水系、溶剤系塗料のどちらにも対応します。
質量(g)595
GM4100ACガン 日本ワグナーGM4100ACガン日本ワグナー
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
小柄な手にもフィットする軽量手吹きエアコートガン、エアキャップの交換だけで水系、溶剤系塗料のどちらにも対応します。
質量(g)440
温風低圧専用ウルトラガン 日本ワグナー温風低圧専用ウルトラガン日本ワグナー
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
温風低圧塗装機用ガン
径(mm)ノズル:1.8
トレードチップボディG 日本ワグナートレードチップボディG日本ワグナー
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
内側の特殊開発の刻み込みによりフロー特性が向上、完璧なスプレーパターンを実現
温風低圧専用マキシムⅡガン 日本ワグナー温風低圧専用マキシムⅡガン日本ワグナー
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
径(mm)ノズル:0.8アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
3000ACチップ 日本ワグナー3000ACチップ日本ワグナー
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
革新的なノズルの形状により、均一な塗料塗布と境界部分のやわらかいグラデーションが実現。6MPaの塗料圧力で塗料飛散もわずか。
トレードチップ3 ファインフィニッシュ 日本ワグナートレードチップ3 ファインフィニッシュ日本ワグナー
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
高い耐久性、低圧でも優れた微粒化
温風低圧専用マキシムⅡガン 日本ワグナー温風低圧専用マキシムⅡガン日本ワグナー
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)