取替用クレセントYKK AP(2件のレビュー)当日出荷
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30
玄関引戸用 汎用召合せ錠YKK AP当日出荷
YKKAP製引戸の約7割に対応
廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ
ピンシリンダーキー3本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)YKK AP(1件のレビュー)当日出荷
YKK AP製引戸の約7割に対応
防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ
リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める
キーの押しまわし不要
ディンプルシリンダーキー5本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
ディンプルシリンダーキー5本同梱
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
玄関引戸用 汎用戸先錠YKK AP当日出荷から7日以内出荷
防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ
リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める
キーリターンサポート:施錠、解錠操作後のキーの引き抜きがスムーズに
汎用召合せ錠と同一キー対応が可能で、3点締まりの玄関引戸の一部で意匠を合わせた交換が可能
同類の戸先錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途玄関引戸、勝手口引戸の補修、鍵交換に寸法(mm)バックセット:23~30、戸厚:24~29、化粧座取付面:27以上、受けの奥行:12.5以上
取替用ドアクローザーYKK AP当日出荷から7日以内出荷
YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応
適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能
取替用戸車YKK AP当日出荷
YKK AP製アルミ製サッシシリーズの約9割に対応
強度、耐久性:純正戸車と同等の性能
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ポスティモ ポストN1型YKK AP4日以内出荷から7日以内出荷
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなります。
用途郵便受けポスト材質めっき銅板取扱説明書ポスティモ ポストN1型(2.04MB)
ポスティモ ポストN2型YKK AP4日以内出荷
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなります。
用途郵便受けポスト材質めっき銅板取扱説明書ポスティモ ポストN1型(2.04MB)
フィッテ ポストYKK AP4日以内出荷
*『デザイン性』と『利便性』の両方を兼ね備えた独立型ポスト。*シンプル&ソフトな印象のデザインがさまざまな住宅に幅広く”フィット”します。*ポスト本体と柱のカラーを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルなポストが完成します。
用途郵便受けポスト材質めっき銅板取扱説明書フィッテ ポスト本体(1.51MB)
フィッテ フレームYKK AP4日以内出荷
*『デザイン性』と『利便性』の両方を兼ね備えた独立型ポスト。*シンプル&ソフトな印象のデザインがさまざまな住宅に幅広く”フィット”します。*ポスト本体と柱のカラーを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルなポストが完成します。
用途郵便受けポスト柱材質アルミ形材取扱説明書フィッテ 柱(1.51MB)
ポスティモ フレームYKK AP4日以内出荷
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。
用途フレーム材質アルミ形材再生材使用率(%)25取扱説明書ポスティモ 本体(2.04MB)再生材使用使用
60角用 柱キャップYKK AP6日以内出荷から12日以内出荷
取付けは圧入+1面ねじ留めです。
材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)61×61
70角用 柱キャップYKK AP6日以内出荷から12日以内出荷
取付けは圧入+1面ねじ留めです。
材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)71×71
格子材 17×23用キャップYKK AP6日以内出荷から12日以内出荷
材質ポリエチレン外形寸法(mm)17.4×23.4厚さt(mm)1.5
【オーダー】スマエル スタンダード トイレドアYKK AP6日以内出荷
暮らしに寄り添い、理想の住まいづくりをエールする スマエルシリーズ
仕様20mmスリム木枠、丁番仕様、消音ラッチ、明かり窓、表示錠関連資料納まり図(0.74MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スマエル スタンダード 片開きドアYKK AP6日以内出荷
暮らしに寄り添い、理想の住まいづくりをエールする スマエルシリーズ
仕様20mmスリム木枠、丁番仕様、消音ラッチ関連資料納まり図(0.74MB)サービス分類オーダー・加工
格子材 40×20用キャップYKK AP6日以内出荷から12日以内出荷
材質ASA備考穴加工して引っ掛ける形外形寸法(mm)41×21厚さt(mm)2.5
75角用 柱キャップYKK AP6日以内出荷から12日以内出荷
取付けは圧入+1面ねじ留めです。
材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)76×76
100角用 柱キャップYKK AP6日以内出荷から12日以内出荷
取付けは圧入+1面ねじ留めです。
材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)101×101
シャローネ 壁飾り ER21型YKK AP7日以内出荷
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
シャローネ 壁飾り ER20型YKK AP7日以内出荷
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
シャローネ 壁飾り ER19型YKK AP7日以内出荷
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
シャローネ 壁飾り ER13型YKK AP7日以内出荷
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
シャローネ 壁飾り ER11型YKK AP7日以内出荷
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
ポスティモ ネームプレートYKK AP7日以内出荷
ネームプレートにネームシール(大・黒)が 同梱されています。
用途ポスティモ ネームプレート材質アクリル樹脂板色ガラス色取扱説明書ポスティモ ネームプレート(2.04MB)
120角用 柱キャップYKK AP7日以内出荷から12日以内出荷
取付けは圧入+1面ねじ留めです。
材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)121×121
シャローネ 壁飾り EH20型YKK AP7日以内出荷
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
シャローネ 壁飾り EH18型YKK AP7日以内出荷
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
戸車(上部)ハウステック税込¥5,388¥4,898
戸車(上部)ハウステック税込¥6,928¥6,298
戸車(下)ハウステック税込¥2,858¥2,598