C-2350マルコン枠付重量車(コ型)MK(丸喜金属本社)当日出荷から7日以内出荷
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。タイプコ型形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄金具仕上クロメートメッキ仕上
枠無重量車 C-1100シリーズ V型MK(丸喜金属本社)当日出荷から翌々日出荷
用途アングル、フラットバー用。タイプV溝型材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)シリーズC-1100シリーズ
枠無トロッシャー重量車 C-1200シリーズ L型MK(丸喜金属本社)当日出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。タイプL型材質ダクタイル鋳鉄シリーズC-1200シリーズ
枠付重量車 C-1400シリーズ 平型MK(丸喜金属本社)当日出荷から翌々日出荷
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。タイプ平型シリーズC-1400シリーズ
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
角型引手C1型Panasonic(パナソニック)税込¥2,858~¥2,598~
ロング引手C3型Panasonic(パナソニック)税込¥6,598~¥5,998~