絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所
  • モノタロウ(264)
  • エスコ(3,344)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,086)
  • Panasonic(パナソニック)(1,927)
  • ノーリツ(1,798)
  • UNION(ユニオン)(1,351)
  • ハイロジック(1,301)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,193)
  • WAKI(和気産業)(1,168)
  • シロクマ(1,161)
  • 扶桑精機(1,077)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • 大塚刷毛製造(1,002)
  • スリーナイン島野(996)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(951)
  • ハーフェレ(948)
  • BEST(ベスト)[金物](842)
  • リンナイ(809)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4塗料供給方式重力式
ハンドスプレーガン 明治機械製作所ハンドスプレーガン明治機械製作所
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
レギュレータ 明治機械製作所レギュレータ明治機械製作所(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ明治機械製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
手元エアレギュレータ MARD 明治機械製作所手元エアレギュレータ MARD明治機械製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type B明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)190パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.6吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)180適合空気キャップ形式Type-B最大有効パターン(mm)280適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
大形 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所大形 ハンドスプレーガン F210明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から8日以内出荷
その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式吸上式吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
大型 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所大型 ハンドスプレーガン F210明治機械製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から5日以内出荷
その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式圧送式パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料入口(B)G3/8
重力カップ 明治機械製作所重力カップ明治機械製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
量0.15Lで超小形スプレーガン「FINER-SPOT・F55」に最適です。 ステンレス製で洗浄性能が高く塗料を選びません。自在ジョイント装備。
容量(L)0.15接続口径G1/4質量(g)101適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G機能自在ジョイント・ガンスタンド付
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G3/8内容量(mL)1000適合スプレーガン F200Z-Pシリーズ質量(g)590供給方式加圧式
建築塗装用スプレーガン リシンガン 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン リシンガン明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
3日以内出荷
徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
容量(L)1.4方式噴霧方式:丸吹き空気使用量(L/min)135吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type T明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200(150)塗料供給方式重力式塗料噴出量(L/min)130適合空気キャップ形式Type-T最大有効パターン(mm)260(220)適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
ブローガン(チューブ、プラグ、カプラ付) 明治機械製作所ブローガン(チューブ、プラグ、カプラ付)明治機械製作所
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
最高使用圧力1.57MPa、引金で自在に吐出し空気量を調節できます。 当て傷防止のラバーチップノズルや跳ね返り防止の透明シールドノズルを装備できます。
用途ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
本体質量(g)177パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式
万能ガン 明治機械製作所万能ガン明治機械製作所
32,980税込36,278
1丁
欠品中
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
エンジンクリーナ 明治機械製作所エンジンクリーナ明治機械製作所
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式本体質量(g)350空気使用量(L/min)55吹付空気圧力(MPa)0.3管長(mm)240ノズル口径(Φmm)3所要圧縮機(kw)0.4空気取入口G1/4ノズル噴射角45°噴出量(mL/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
自補修専用ハンドスプレーガン 明治機械製作所自補修専用ハンドスプレーガン明治機械製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER Ⅲ明治機械製作所
26,980税込29,678
1丁
18日以内出荷
FINER Ⅱ PLUSの特徴を引き継ぎ、タッチアップからブロック塗装、さらにぼかしまで可能な広い調整範囲を持ったスプレーガン。微粒化性能は適正粒径に調整し、ワイドパターン形状の高い安定化を実現。パターンの分散性を適正に調整することで、均一な塗膜形成を容易に。塗装距離が近~中距離(150~200mm程度)のユーザー様を想定したパターン設計。様々な持ち方に対応するエルゴデザイン(人間工学的デザイン)のグリップ採用。
用途自動車補修、塗装形式FINER Ⅲ本体質量(g)300空気使用量(L/min)221パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式噴射量(mL/min)125最大有効パターン(mm)300適合塗料容器2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4GPA-U、4G-TA取付ネジ径(空気):G1/4 (空気):G1/4
ピースガン 明治機械製作所ピースガン明治機械製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。 安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装空気使用量(L/min)5パターン形状丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)0.1~0.2塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン 明治機械製作所スプレーガン明治機械製作所
32,980税込36,278
1丁
3日以内出荷から8日以内出荷
本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン明治機械製作所
26,980税込29,678
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
パッキン89 #400089 明治機械製作所パッキン89 #400089明治機械製作所
149税込164
1個
6日以内出荷
自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C) 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C)明治機械製作所
19,980税込21,978
1セット
10日以内出荷
小面積のスポット補修に最適シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量塗料噴出量を最適化微調整可能なパターン調節弁低圧での微粒化向上ワイドパターン・飛散低減空気キャップ付着減少ボディ接液部SUS303、水性塗料対応
用途自動車補修、塗装付属品1G-2U適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)167空気使用量(L/min)80塗料噴出量(mL/min)75吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)190
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T 明治機械製作所自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE-S T明治機械製作所
28,980税込31,878
1丁
4日以内出荷
FINER-FORCE重力式の特長を承継。 塗料ノズル口径1.4mm(Tノズルと共通)。 薄膜高微粒化のTタイプ空気キャップ採用。 小空気量でのワイドパターンを実現。 メタリック・パールベースに最適。
用途自動車補修用適合【塗料用器】7SB・7SLB・10SB-2・10SLB-2接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325空気使用量(L/min)210パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)100吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式最大有効パターン(mm)220
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から6日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。 ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。 圧送式専用空気キャップを新規設計。 ニードルばねを強化し、シール性能が向上。
用途自動車補修用接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式Type P
重力式塗料カップ 明治機械製作所重力式塗料カップ明治機械製作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷
F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。
用途塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装仕様センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属接続口径専用G3/8質量(g)171容量(L)0.6適合スプレーガンF410-G、Finer-core
ニードル弁セット008 明治機械製作所ニードル弁セット008明治機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付) 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付)明治機械製作所
37,980税込41,778
1丁
翌々日出荷
●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
用途ジュラクや京壁などに空気使用量(L/min)225容器容量(L)1.5タイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1173名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5
自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵 明治機械製作所自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵明治機械製作所
35,980税込39,578
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110
ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所ヘッド固定式 長柄スプレーガン明治機械製作所
59,980税込65,978
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4取扱説明書(0.4MB)
ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン 明治機械製作所ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン明治機械製作所
73,980税込81,378
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4取扱説明書(0.4MB)
自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン明治機械製作所
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。付属品【カップ】6CP適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
内面塗装用 長柄スプレーガン 明治機械製作所内面塗装用 長柄スプレーガン明治機械製作所
59,980税込65,978
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
パイプ内面塗装用に開発した特殊ノズル、キャップを採用し、長尺で内径の小さなパイプの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/13本体質量(g)550空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)120吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75以上吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)60パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ取扱説明書(0.4MB)
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)25最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
長柄自動スプレーガン 明治機械製作所長柄自動スプレーガン明治機械製作所
69,980税込76,978
1丁
3日以内出荷から23日以内出荷
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
44,980税込49,478
1丁
3日以内出荷
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345本体質量(g)206吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
かくはんカップ 明治機械製作所かくはんカップ明治機械製作所
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4