絞り込み
ブランド
  • TSオリジナル(高翔産業)
  • モノタロウ(265)
  • エスコ(3,475)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,091)
  • Panasonic(パナソニック)(1,912)
  • ノーリツ(1,803)
  • UNION(ユニオン)(1,339)
  • ハイロジック(1,294)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,290)
  • 新日軽(LIXIL)(1,217)
  • TOEX(LIXIL)(1,191)
  • WAKI(和気産業)(1,166)
  • シロクマ(1,163)
  • 扶桑精機(1,043)
  • スリーナイン島野(1,003)
  • 大塚刷毛製造(993)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(956)
  • ハーフェレ(954)
  • BEST[金物](842)
  • リンナイ(811)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブリキペール缶8L TSオリジナル(高翔産業)ブリキペール缶8LTSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質ブリキ高さ(mm)天蓋:10容量(L)8内径(Φmm)天蓋:224.5外径(Φmm)天蓋:242.6寸法(Φmm)天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8高さH×直径(mm×Φmm)255×246商品タイプフタ/バンド付
ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)ニス引きペール缶20LTSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
白ブリキペール缶13L TSオリジナル(高翔産業)白ブリキペール缶13LTSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
ナラシカットベラ TSオリジナル(高翔産業)ナラシカットベラTSオリジナル(高翔産業)
789税込868
1枚
当日出荷
ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
ブリキペール缶6L TSオリジナル(高翔産業)ブリキペール缶6LTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
材質ブリキ高さ(mm)本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22容量(L)6外径(Φmm)天蓋:220寸法(Φmm)天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3高さH×直径(mm×Φmm)203×220材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9面取りR4商品タイプかぶせフタ付
鉄柄ゴムローラー(ベア入) TSオリジナル(高翔産業)鉄柄ゴムローラー(ベア入)TSオリジナル(高翔産業)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。
材質ニトリルゴム硬度40°(※ゴム用硬度計)
オーバーフロー管 TSオリジナル(高翔産業)オーバーフロー管TSオリジナル(高翔産業)
999税込1,099
1本
当日出荷
この商品はTSオリジナル商品です。
材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール全長(mm)245
ステンレス金ベラ TSオリジナル(高翔産業)ステンレス金ベラTSオリジナル(高翔産業)
719税込791
1本
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
木製鏝板 TSオリジナル(高翔産業)木製鏝板TSオリジナル(高翔産業)
819税込901
1枚
当日出荷から3日以内出荷
木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。
材質
中硬質ゴムベラ TSオリジナル(高翔産業)中硬質ゴムベラTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
硬質と軟質の間の硬さ 柔らかすぎず、硬すぎず、ほどよい硬さとコシの強さ!
用途塗膜材塗布、クロス均し、液状・パテ状材料の掻き出しなど
TS ゴムレーキ セット TSオリジナル(高翔産業)TS ゴムレーキ セットTSオリジナル(高翔産業)
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
塗膜剤を波の大きさに応じた厚さに塗布できます!
用途塗膜剤の塗布材質(ゴム)CRゴムゴム硬度90
TSボトル刷毛 NEO フルセット TSオリジナル(高翔産業)TSボトル刷毛 NEO フルセットTSオリジナル(高翔産業)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ! ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。 また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします! さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。
セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35
ステンレスストレーナー TSオリジナル(高翔産業)ステンレスストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)ニス引きペール缶20LTSオリジナル(高翔産業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t高さ(mm)12容量(L)ニス引きペール缶20用内径(Φmm)285.2外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ+バンドのみ
脱泡ローラースパイラル型スペア TSオリジナル(高翔産業)脱泡ローラースパイラル型スペアTSオリジナル(高翔産業)
619税込681
1本
当日出荷から5日以内出荷
豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
用途脱泡専用タイプスペアーのみ毛材豚毛
TS ストレーナー AES-15Y TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-15YTSオリジナル(高翔産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
ハケ用 ジョイント TSオリジナル(高翔産業)ハケ用 ジョイントTSオリジナル(高翔産業)
569税込626
1本
当日出荷
VPジョイント姉妹品!刷毛とツギ柄のジョイントに! お手持ちのPCツギ柄に取付可能! 取付許容範囲:刷毛の柄の厚さが4~15mm、幅30mm程度までのもの 色々な、ねじ込み式ツギ柄が利用できます。
外寸法(Φ×Hmm)28(最大36)×125取付口W32×H15(mm)
脱気筒LS TSオリジナル(高翔産業)脱気筒LSTSオリジナル(高翔産業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
TS チャンピオン刷毛 TSオリジナル(高翔産業)TS チャンピオン刷毛TSオリジナル(高翔産業)
1,898税込2,088
1箱(12本)
当日出荷から3日以内出荷
柔らかく塗料の含みが良い! 名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。 やわらかな毛質で仕上げなどに向きます。 羊毛の中でも特に細い部分を使用しています。 仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途一般・多用途毛材細羊(柔らかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)10
ローラージョイント TSオリジナル(高翔産業)ローラージョイントTSオリジナル(高翔産業)
449税込494
1本
当日出荷
シンプルなのに画期的なジョイント! 木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・ そんな時の為のジョイントです。 ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
全長(mm)125タイプ蝶ネジ止め式接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
角L型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)角L型ストレーナーTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 角L型 ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのヨコ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
タイプヨコ型適合寸法(mm)Φ50~90
TS ゴムレーキ スペアー TSオリジナル(高翔産業)TS ゴムレーキ スペアーTSオリジナル(高翔産業)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途塗膜剤の塗布材質(ゴム)CRゴムゴム硬度90
TS ストレーナー AES-11Y TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-11YTSオリジナル(高翔産業)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
布テープ付TSコロナマスカー TSオリジナル(高翔産業)布テープ付TSコロナマスカーTSオリジナル(高翔産業)
8,998税込9,898
1箱(60巻)
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装養生の必需品! 布テープ付きのポリエチレン養生シートです。 しっかり留めたいときに便利です。 耐水、耐候、耐湿、耐薬品に優れています。 シート表面にはコロナ放電処理を施してあるので、塗料の接着が良く乾燥後の塗膜の剥がれ落ち、飛び散りを抑えます。 手で簡単に切断できるので作業効率もUP ! TSオリジナル商品です。
テープ地色グリーン材質(シート)ポリエチレンテープ種類布テープ
Z型ハンドル TSオリジナル(高翔産業)Z型ハンドルTSオリジナル(高翔産業)
409税込450
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで脱着できるZ型ハンドルを各サイズでご用意しました! サイズが同じであればFA-Zローラー・FAS-Zローラー・脱泡ローラースパイラルにも使用出来ます。
FRPドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンヨコ型TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
FRP横引きタイプのドレン
TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズル TSオリジナル(高翔産業)TSボトル刷毛 NEO 刷毛ノズルTSオリジナル(高翔産業)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
TSボトル刷毛、交換用刷毛ノズル
毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35
ナラシバッカーノリ付 TSオリジナル(高翔産業)ナラシバッカーノリ付TSオリジナル(高翔産業)
189税込208
1本
翌々日出荷
従来品より半分の長さになりましたきめ細かく柔らかいタイプ
用途シーリング材やパテ材の仕上げならしに!長さ(mm)435幅(mm)50厚さ(mm)5硬さ水色(柔らかめ:25% 圧縮応力=105kPa)
フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業)フリーストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製
用途ヨコ型ドレン用ストレーナー材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
ウレタンドレン TSオリジナル(高翔産業)ウレタンドレンTSオリジナル(高翔産業)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
厚さ(mm)ベース:1.5タイプタテ・ヨコ共通寸法(cm)ベース:40×30ホース長さ(mm)600
木柄ゴムローラー両枠 TSオリジナル(高翔産業)木柄ゴムローラー両枠TSオリジナル(高翔産業)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
材質ニトリルゴム硬度(°)30(※ゴム用硬度計)
FRPドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンタテ型TSオリジナル(高翔産業)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
FRP防水用の縦引きタイプのドレンです
ローラーバケット SX 内容器 TSオリジナル(高翔産業)ローラーバケット SX 内容器TSオリジナル(高翔産業)
4,398税込4,838
1箱(30枚)
翌々日出荷
ローラーバケットSXで使用する内容器です。
ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)ミニストレーナーTSオリジナル(高翔産業)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
ツギ柄 TSオリジナル(高翔産業)ツギ柄TSオリジナル(高翔産業)
239税込263
1本
翌々日出荷
塩ビコーティングで丈夫!
プラ刷毛 TSオリジナル(高翔産業)プラ刷毛TSオリジナル(高翔産業)
589税込648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
接着剤の塗布やならし作業に! ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。
厚さ(mm)3全幅(mm)300
ミニスモールローラーハンドル TSオリジナル(高翔産業)ミニスモールローラーハンドルTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
219税込241
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
丈夫で弾力のある軽量フレーム!適度な長さで扱いやすく長時間使用しても疲れにくい!ツギ柄装着も可能 !
伸縮ツギ柄 TSオリジナル(高翔産業)伸縮ツギ柄TSオリジナル(高翔産業)
499税込549
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
2段式・3段式の伸縮型ツギ柄シリーズです。 伸縮タイプなので仕様範囲内で長さを自由に設定できます。
用途基本長~伸長時
スモールローラーハンドル TSオリジナル(高翔産業)スモールローラーハンドルTSオリジナル(高翔産業)
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
スモールローラーだけでなく、ミドルローラーやコテバケローラーなどにも使用するハンドルです。
ステンレス金ベラロング TSオリジナル(高翔産業)ステンレス金ベラロングTSオリジナル(高翔産業)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いのでロス塗材がきれいに取れる! 錆びにくいステンレス製で、 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。 ありそうでなかった金ベラのロングサイズです。 材料の混練等の本来の用途はもちろん、缶に残ったロス塗材をきれいに取るのにも活躍します。 クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)400刃長(mm)250刃厚(mm)1.5~0.6