接続口変換ソケットメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)当日出荷
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN呼称107
鋼板製風量調整ダンパー 中間取付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター適合機種AT-150QEF4-BL/AT-175QEF4-BL/AT-150QEFD4-BL/ AT-175QEFD4-BL/タイプ壁・天井取付タイプ用呼称150
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
種類:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用種類不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
差圧給気レジスター 壁取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
シンプルデザインプッシュ式風量調節(3段階)差圧シャッター(バタフライ式)風向調整機能付色調:ホワイト材質:合成樹脂
差圧給気ユニット 天井取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)欠品中
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂取付天井取付タイプ呼称150フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
差圧給気レジスター 天井取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
シンプルデザインプッシュ式風量調節(3段階)差圧シャッター(バタフライ式)風向調整機能付色調:ホワイト材質:合成樹脂
アルミ クーラーキャップメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
自然給気ユニット 壁取付タイプ フラットインテリアパネルメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
シャッター開口面積調節(スライド式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法)(カテキン入) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状フラットインテリアパネル取付壁取付タイプ
電動給気シャッター 交換用フィルター 天井埋込タイプ ワイドグリル用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)5日以内出荷から10日以内出荷
材質:不織布フィルター AT-150TQEF2-F65 捕集率約65%(質量法) AT-150TQEF2-F82 捕集率約82%(質量法) AT-150TQEWF-F 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター呼称150タイプ天井埋込タイプ・ワイドグリル用
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
不織布フィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルター不織布フィルター付、交換用:AT-100QK3-F
止水板メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
設備用、換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用してください色調:グレー材質:合成樹脂
レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 防音タイプ プッシュ式風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
シンプルデザインプッシュ式風量調節(3段階)防音効果:500Hz域にて、100タイプ:約35dB、150タイプ:約30dB色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途室内用取付壁・天井取付タイプタイプ防音タイプ/プッシュ式風量調節付種類角形レジスター
ジョイントパイプ 壁スリーブ延長用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
壁スリーブのジョイントパイプとしてご使用ください。
1個あたり25mm延長することができます。
フレキシブルダクトメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
内部はドレンの溜りにくいなめらかな構造 接続用バンド付 材質:合成樹脂
用途中間接続用材質樹脂呼称100適合パイプΦ100
鋼板 電動ダンパー 中間取付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
材質 NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カットフィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
材質:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルター適合機種AT-100QNUX/AT-100QNUXBタイプフラットインテリアパネル用呼称100
SUS製 丸形フード 縦ギャラリメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
ドレン水切板付(壁汚れ低減)(75~250タイプのみ) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 網10M 覆い付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
防風板および網部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなしタイプ覆い付
電動給気シャッター用 交換用不織布フィルターメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
種類:不織布フィルター(シロ)
用途交換用フィルター適合機種AT-150QEF3-BL/AT-150QEFD3-BL/AT-175QEF3-BL/AT-175QEFD3-BLタイプ電動給気シャッター用
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
マスカーパイオラン税込¥21,978~¥19,980~