絞り込み
ブランド
  • マグ・イゾベール
  • モノタロウ(265)
  • エスコ(3,475)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,309)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,091)
  • Panasonic(パナソニック)(1,912)
  • ノーリツ(1,803)
  • UNION(ユニオン)(1,339)
  • ハイロジック(1,294)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,290)
  • 新日軽(LIXIL)(1,217)
  • TOEX(LIXIL)(1,191)
  • WAKI(和気産業)(1,163)
  • シロクマ(1,163)
  • 扶桑精機(1,043)
  • スリーナイン島野(1,003)
  • 大塚刷毛製造(993)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(956)
  • ハーフェレ(954)
  • BEST[金物](842)
  • リンナイ(811)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグロールアルミ マグ・イゾベールマグロールアルミマグ・イゾベール
18,980税込20,878
1パック(1本)
翌々日出荷
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用幅(mm)910グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
マグボード マグ・イゾベールマグボードマグ・イゾベール
9,498税込10,448
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
豊富な密度と厚さをラインナップ。建築用、船舶・車両及び各種機器における保温・保冷用として幅広くお使いいただけるボードタイプのグラスウール製品 40kg/m3以上の製品は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品です。
グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8605
マグロール マグ・イゾベールマグロールマグ・イゾベール
12,980税込14,278
1パック(1本)ほか
翌々日出荷
建築用、車両及び各種機器における保温・保冷として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途保温・保冷用、車両、各種産業用グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3847
マグボード(ガラスクロス貼り) マグ・イゾベールマグボード(ガラスクロス貼り)マグ・イゾベール
24,980税込27,478
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
空調用ダクトの内貼断熱吸音用としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品 表面材:ガラスクロス額縁貼り(厚手ガラスクロス白額縁貼り GC3)ガラスクロス種類:厚手(EP18A)
用途吸音材料 (JIS規格 JIS A6301)グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
マグロール(ALGC貼り) マグ・イゾベールマグロール(ALGC貼り)マグ・イゾベール
29,980税込32,978
1パック(1本)
翌々日出荷
空調用ダクトの保温・保冷材として使用していただけるロールタイプのグラスウール製品 表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]とガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)におけるスパイラルダクトの保温材としてご使用いただけます。(グラスウール保温板32K)幅(mm)910グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
マグボード(ALGC貼り) マグ・イゾベールマグボード(ALGC貼り)マグ・イゾベール
23,980税込26,378
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
空調ダクトの保温・保冷材としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品 表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]と ガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。平貼りタイプで耳付き(AG1)と耳なし(AG7)の2つの仕様
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品密度(kg/m3)40グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
マグパイプカバー マグ・イゾベールマグパイプカバーマグ・イゾベール
15,980税込17,578
1ケース(12本)ほか
翌々日出荷
筒状成形品。長さ:全品種1m。全品種2つ割。自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品
用途配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。長さ(mm)1000グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8607
イゾベール・シールド マグ・イゾベールイゾベール・シールドマグ・イゾベール
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
住宅用ポリエチレン製防湿気密シート。住宅の高気密化を実現する、気密部材です。別張りシートにより確実な防湿気密を確保します。半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかります。「断熱等性能等級4」の結露防止対策に対応。JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)対応
用途防湿気密シート透明JIS呼びA6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
通気くん マグ・イゾベール通気くんマグ・イゾベール(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(50枚)
翌々日出荷
繊維系断熱材施工時の膨らみによる通気層の潰れを防止。ダンボール素材なので、透湿・防風層としても機能。通気層工事の時間を大幅に短縮できます。脇の折返し部にバネ性があるので、タッカー留め等での固定が必要なく、作業が簡単です。ダンボール素材のため透湿性があり、湿気の排出を妨げません。防風層としての機能も併せ持っています。
用途屋根断熱通気層確保スペーサー厚さ5材質ダンボール(リサイクル素材)RoHS指令(10物質対応)対応
イゾベール・バリオ エクストラセーフ マグ・イゾベールイゾベール・バリオ エクストラセーフマグ・イゾベール
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
「冬は防湿」と「夏は透湿」の両方を実現。防湿と透湿の両方の性能を合わせ持ち、年間を通じて躯体内の湿気を管理するスマートな調湿気密シート半透明なフィルムで、定規なしでカットが可能。構造躯体や配管との取り合い部分といった複雑な形状にフィットし、シワのないきれいな仕上がりを実現します。
用途調湿気密シート長さ(m)40厚さ(mm)0.25幅(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
イゾベール・コンフォート(ロール) マグ・イゾベールイゾベール・コンフォート(ロール)マグ・イゾベール
23,980税込26,378
1パック(1枚)
翌々日出荷
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。 必要な長さにカットしてお使いいただけるロールタイプの断熱材です。
用途住宅用断熱材グリーン購入法適合JIS呼びA9521熱伝導率(W/mk)0.038密度(kg/m3)16ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
撥水ボード マグ・イゾベール撥水ボードマグ・イゾベール
35,980税込39,578
1ケース(5枚)ほか
翌々日出荷
撥水性を強化したボードタイプのグラスウール製品 吸水量が非常に少なく、撥水性に優れています。 ガラス繊維を形成する結合剤に撥水剤を添加しているため、グラスウールの表面だけでなく内部にも同様に撥水性能があります。
密度(kg/m3)32幅(mm)980長さ(mm)2000グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8605
グリーングルー マグ・イゾベールグリーングルーマグ・イゾベール
37,980税込41,778
1ケース(12本)
9日以内出荷
"塗る”遮音材グリーングルーは2枚のボード(石膏ボード、合板など)の間にサンドイッチすることによってボードを伝わる振動を抑え、壁、床、天井から伝わる音を小さくすることができる、塗布タイプの新しい防音材料です。塗布厚のばらつきや塗り方が性能に影響することはほとんどありませんので、グリーングルーを使うのが初めての方でも心配はありません。一度施工すれば、その効果はほぼ半永久的に続きます。ホルムアルデヒド不使用
用途粘弾性防音材料(塗布タイプ)容量(mL)828RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)約18(12本使用)
ノルシール(気密パッキン) マグ・イゾベールノルシール(気密パッキン)マグ・イゾベール
139,800税込153,780
1ケース(14巻)
5日以内出荷
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます。
用途気密パッキン幅(mm)45厚さ(mm)3.21巻長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ノルシール(土台気密パッキン) マグ・イゾベールノルシール(土台気密パッキン)マグ・イゾベール
29,980税込32,978
1ケース(4巻)
5日以内出荷
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。透明フィルムのため位置合わせが容易極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます
用途土台気密パッキン厚さ(mm)6.41巻長さ(m)14RoHS指令(10物質対応)対応
剛床用専用ピン80mm マグ・イゾベール剛床用専用ピン80mmマグ・イゾベール
3,500税込3,850
1ケース(34個)
翌々日出荷
床トップ剛床80mm専用受け金具 マグ・イゾベールの床トップ剛床シリーズ断熱材と一緒にお使いください。断熱材の垂れ下がりや落下を防ぎ、長期間断熱性能を発揮します。
用途床トップ剛床80mm用受け金具材質亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
付加断ボード マグ・イゾベール付加断ボードマグ・イゾベール
19,980税込21,978
1パック(10枚)ほか
翌々日出荷
2020年のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準に対応。外壁付加断熱工法専用32K高性能グラスウールボード外壁の保持安定性に優れ、横桟方式にピッタリの厚さ45mmと60mmの2種類表面で水をはじく撥水タイプなので急な雨濡れにも安心グラスウールは不燃材のため火災延焼等にも安心高い吸音性能で音環境にも優れた住環境を実現します。
用途住宅用断熱材(付加断熱用)グリーン購入法適合構造木造軸組工法寸法(幅W×長さL)(mm)410×1820JIS呼びA9521熱伝導率(W/mk)0.035使用場所外壁(付加断熱)密度(kg/m3)32RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床トップ120 マグ・イゾベール床トップ120マグ・イゾベール
13,980税込15,378
1ケース(4枚)
3日以内出荷
外気に接する床用グラスウールボード120mm。温暖地(4~7地域)の木造軸組構法で、外気に接する床の省エネ基準仕様規定R3.3を達成。床梁間にジャストフィットします。表面で水をはじく撥水タイプです。フラット35S、長期優良住宅に対応。
用途床用断熱材グリーン購入法適合熱伝導率(W/mk)0.036施工面積1坪ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床トップ剛床 マグ・イゾベール床トップ剛床マグ・イゾベール
13,980税込15,378
1ケース(6枚)ほか
3日以内出荷
剛床専用に幅サイズをカットし、大引間にジャストフィットするボードタイプのグラスウール断熱材です。専用受け金具の使用で断熱材の垂れや落下の心配もなく安心してお使いいただけます。(専用ピン標準使用量:16個/坪)表面で水をはじく撥水タイプです。施工の際には受け金具(専用ピン)を必ずお使いください。
用途床用断熱材グリーン購入法適合厚さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.036ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2.2
イゾベール・コンフォート マグ・イゾベールイゾベール・コンフォートマグ・イゾベール(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(8枚)ほか
翌々日出荷
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、飛散量を大幅に抑え施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。別途、防湿層の施工が必要です。
用途住宅用断熱材グリーン購入法適合JIS呼びA9521RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
イゾベール・スタンダード マグ・イゾベールイゾベール・スタンダードマグ・イゾベール
21,980税込24,178
1パック(11枚)ほか
翌々日出荷
一般のグラスウールに比べて細くしなやかな繊維で、繊維飛散量を大幅に削減し施工時の負担が軽減されました。植物由来のバインダ(結合剤)を使用した製品で、ホルムアルデヒドを含む原料を使用していません。グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
用途住宅用断熱材グリーン購入法適合JIS呼びA9521RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質(フィルム)(室内側)防湿ポリエチレンフィルム(50ミクロン厚,乳白色,印刷色:グレー)、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム(乳白色)