絞り込み
ブランド
  • アカギ
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,310)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,085)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,994)
  • Panasonic(パナソニック)(1,910)
  • ノーリツ(1,799)
  • UNION(ユニオン)(1,351)
  • ハイロジック(1,291)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,286)
  • 新日軽(LIXIL)(1,192)
  • シロクマ(1,161)
  • WAKI(和気産業)(1,156)
  • 扶桑精機(1,076)
  • TOEX(LIXIL)(1,053)
  • スリーナイン島野(994)
  • 大塚刷毛製造(964)
  • ハーフェレ(948)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(939)
  • BEST(ベスト)[金物](851)
  • リンナイ(809)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地カンタン金具 アカギ下地カンタン金具アカギ
4,598税込5,058
1箱(20枚)
当日出荷
現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。
厚さ(mm)12(コンパネ)型番下地カンタン金具12mm
Aパット アカギAパットアカギ
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
モルタル穴埋め用受け材。国土交通大臣認定。
スリーブキャッチャー アカギスリーブキャッチャーアカギ
199税込219
1個
欠品中
コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。
対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
ボイドストッピ アカギボイドストッピアカギ
139税込153
1個
当日出荷
ボイド管(紙管)の固定金具。亜鉛鋼板製。クリップ状のため、取付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
止水Aリングスリーブ管用 アカギ止水Aリングスリーブ管用アカギ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブA S(400~700L) アカギスリーブA S(400~700L)アカギ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】400使用範囲(mm)405~700爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)380
スリーブA S-3 アカギスリーブA S-3アカギ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】505使用範囲(mm)505~900爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)900
ボイダーS アカギボイダーSアカギ
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
スリーブA S-2 アカギスリーブA S-2アカギ
869税込956
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】280使用範囲(mm)305~500爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)300
スリーブA S-1 アカギスリーブA S-1アカギ
769税込846
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】200使用範囲(mm)205~310爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)180